Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Hängehefter
>
Artikel
DURABLE HÄNGEMAPPE, grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-256510
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
256510
EAN/GTIN:
4005546225562
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Mit Heftmechanik für gelochte Unterlagen. Inkl. 60 mm-Rastreiter mit Einsteckschildern blanko und A-Z. • Hängemappe mit transparenter Vorderseite und stabiler Kunststoff-Hängeschiene • Mit Heftmechanik für die Aufbewahrung gelochter Unterlagen • Hängemappe ist seitlich offen • Inkl. 60 mm-Reiter sowie Einsteckschilder blanko und A–Z • Für Format DIN A4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2565
Außenmaße (B x H x L/T):
315 mm x 235 mm x 25 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
... >
Ordnen und Organisieren
>
Mappen und Hefter
>
Hängemappen/Hängekörbe
Weitere Suchbegriffe:
Hänge-Mappe
,
Hängeaktenmappen
,
Hängemappen
,
Hänge-Ordner
,
Hängeordner
,
hängemappe kunststoff grau din a4
,
einhängemappen plastik
,
a4 einhängemappe
,
einhakhefter
,
einhänge-sichthefter
,
einhängehefter
,
hängemappe
,
hängehefter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,39*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Design Line Hängemappenwagen 80 A4, anthrazit/metallic silber
Durable
3076121
ab € 163,80*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, grau
Durable
308210
ab € 64,12*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, metallic silber
Durable
308223
ab € 64,33*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 100 DUO, schwarz
Durable
308201
ab € 64,11*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, grau
Durable
309810
ab € 130,41*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4 TOP, schwarz
Durable
309801
ab € 130,60*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, metallic silber
Durable
309523
ab € 45,21*
Zubehör
DURABLE ECO Hängemappenwagen 80 A4, schwarz
Durable
309501
ab € 44,50*
Zubehör
DURABLE Hängekorb CARRY® Blauer Engel
Durable
260058
ab € 11,05*
Zubehör
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, blau
Durable
261106
ab € 12,66*
Zubehör
DURABLE Hängekorb CARRY® PLUS, 360 x 270 x 320 mm, schwarz
Durable
261101
ab € 11,48*
Zubehör
DURABLE Hängemappen-Rack, metallic silber
Durable
312323
ab € 29,67*
Zubehör
DURABLE KUNSTSTOFF-REITER, transparent
Durable
186819
ab € 7,04*
Zubehör
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 100 MULTI TOP, grau
Durable
378710
ab € 229,52*
Zubehör
DURABLE SYSTEM FILE TROLLEY 90 A4, grau
Durable
378410
ab € 129,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen