Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11. Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschien...
Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 12,5kA TT/TNS eignet sich optimal für den Überspannungsschutz in der Energietechnik. Er kombiniert Typ 1+2 Blitzstromschutz und ist für Netzformen TT/TNS ausgelegt. I...
Überspannungsableiter T3 3P+N Uc 264V In 3kA Up 1.4kV Kontakt.Geräteschutz Typ 3 für 5-Leiter-Systeme (L1, L2, L3, N, PE) bestehend aus Schutzstecker und Basiselement für die Hutschienenmontage. Op...
Überspannungsableiter T1+T2+T3 4P 12.5kA FM TNS/TT.Kombi-Ableiter mit integrierten Schutzmodulen und Fernmeldekontakt für Überwachungseinrichtung (potentialfreier Wechsel). Ableiter Typ 1 und Typ 2...