Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Hakenkopfschraube

  Hakenkopfschraube  (340 Angebote unter 28.283.750 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „hakenkopfschrauben“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hakenkopfschraube“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hakenkopfschraube"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
501R88928 M8X30 GAL VZ 4.6 Hammerkopf-/Halfenschrauben, Mu 4.6 Typ 28/15,M8x30 (7 Angebote) 
Artikel 88928 Mu 4.6 HS 28/15 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben,mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 8.00 Form: HS 28/15 ...
k.A.
R88928 M8X30 GAL VZ 4.6
ab € 1,0575*
pro Stück
 
 Stück
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt (6 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148160
ab € 16,8734*
pro Stück
 
 Stück
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M10x 60 4.6 vz. (10 Angebote) 
Hakenkopfschrauben MS 40/22 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Hakenkopfschrauben MS 40/22verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Geeignet für Pr...
k.A.
4332163609193
ab € 0,9525*
pro Stück
 
 Stück
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Stahl Zinklamelle (9 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148118
ab € 8,0882*
pro Stück
 
 Stück
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 M12x 40 4.6 vz. (10 Angebote) 
Hakenkopfschrauben MS 40/22 verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Hakenkopfschrauben MS 40/22verzinkt, Stahl 4.6, Handelsverpackung Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934 Geeignet für Pr...
k.A.
4332163609254
ab € 1,1249*
pro Stück
 
 Stück
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x60mm Stahl Zinklamelle (8 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148122
ab € 198,145*
pro 25 Stück
 
 Packung
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M12x30mm Stahl Zinklamelle (8 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148126
ab € 9,2726*
pro Stück
 
 Stück
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M12x60mm Stahl Zinklamelle (7 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148130
ab € 253,055*
pro 25 Stück
 
 Packung
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M6x30mm Stahl Zinklamelle (8 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148106
ab € 249,675*
pro 50 Stück
 
 Packung
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt (7 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148150
ab € 348,195*
pro 50 Stück
 
 Packung
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x30mm Stahl Zinklamelle (7 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148110
ab € 295,195*
pro 50 Stück
 
 Packung
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M8x60mm Stahl Zinklamelle (8 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
OBO BETTERMANN
1148114
ab € 173,38*
pro 25 Stück
 
 Packung
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x30mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt (7 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
OBO BETTERMANN
1148268
ab € 17,7047*
pro Stück
 
 Stück
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x30mm Stahl Zinklamelle (8 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
OBO BETTERMANN
1148218
ab € 8,6543*
pro Stück
 
 Stück
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS5030 M10x60mm Stahl Zinklamelle (7 Angebote) 
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS5030
OBO BETTERMANN
1148222
ab € 223,0325*
pro 25 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   23   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hakenkopfschraube
^

Hakenkopfschrauben für eine sichere Installation von Profilen und Trägern

Das Besondere an der Hakenkopfschraube ist die Kopfform. Diese ermöglicht, durch die am Unterkopf sitzenden Haken, dass sich die Schraube nach einer 90°-Drehung perfekt in die passenden Schiene einhängt. Dadurch erhalten Sie eine besonders stabile Verbindung und die Last, die auf die Montageelemente wirkt, wird formschlüssig eingeleitet. Hakenkopfschrauben sind ein besonderer Vertreter der Hammerkopfschrauben.

Besonderheiten

Im Bereich dieser Schraubenklasse gibt es deutliche Unterschiede. Einmal wird mit den oben genannten Nasen gearbeitete, eine weitere Möglichkeit sind Verzahnungen im Unterbereich des Schraubenkopfes. Diese Verzahnung macht es bei entsprechender Gegenverzahnung des Werkstückes möglich, dass eine dynamische Lastenaufnahme in alle Richtungen erfolgen kann. Auch bei herkömmlichen Hammerkopfschrauben ist eine sehr stabile und feste Schraubverbindung möglich. Die einfache Hammerkopfschraube verfügt über einen Vierkant, der nach dem Eindrehen nicht mehr zurück gedreht werden kann, da der viereckige Kopf fest im Werkstück verankert wird.

Mit Haken- und Hammerkopfschrauben wird eine schnelle und effektive Montage möglich. Einsetzbar sind Sie überall dort, wo das passende Gegenstück vorliegt. Profile, Schellen und Schienen sind die mit Hakenkopfschrauben befestigten Bauelemente. Die Befestigung mit Hilfe von T-Nuten auf Fundamenten und die Erstellung unterschiedlichster, stark belastbarer Konstruktionen stellt mit der richtigen Hakenkopfschraube keine Herausforderung dar. Ob Trocken-, Anlagen- oder Brückenbau - Hakenkopfschrauben sind in der richtigen Auswahl vielseitig und zuverlässig einsetzbar.

Unterschiedliche Normungen

Die verschiedenen DIN Normen geben genaueren Aufschluss über den Aufbau der Schraube und Ihre Qualität.
  • Bei Schrauben der DIN 186 handelt es sich um Hammerkopfschrauben mit Vierkant.
  • Schrauben, die der DIN 188 zugeordnet sind, verfügen über zusätzliche Nasen und stellen die eigentlichen Hakenkopfschrauben dar.
  • Die DIN 261 beziffert allgemeine Standard-Hammerkopfschrauben.

Grundangaben

Wesentlich für die Sicherheit der Schraubverbindung sind die richtige Schraubenlänge, der passende Schraubendurchmesser, der korrekte Anzugsmoment und natürlich die Festigkeit des Schraubenmaterials.

Belastbarkeit

Ganz entscheidend für die Belastbarkeit einer Schraubverbindung ist der Werkstoff, aus dem die Hakenschraube besteht. Um zu ermitteln, mit welcher Kraft die Schraube belastet werden kann, ohne sich dauerhaft zu verändern, multiplizieren Sie bei der ausgewiesenen Materialzahlenkombination die beiden angegebenen Werte und multiplizieren danach nochmals mit 10.
  • Beispiel: Bei einer Schraube der Bezeichnung 10.9 beträgt die Steckgrenze 900N/mm².
Um die maximal zulässige Nutzlast zu ermitteln, muss dieser Wert noch durch den entsprechenden Sicherheitsbeiwert geteilt und mit dem Spannungsquerschnitt multipliziert werden. Im industriellen Bereich sollten Sie Schrauben ab einer Festigkeitsklasse von 8.8 aufwärts auswählen.

Abmessungen

Auch die Schraubenlänge und der Durchmesser sind nicht zu unterschätzen. Berechnen Sie anhand der Gegebenheiten die nötigen Kennwerte, um eine sichere Verbindung herzustellen. Zu kurze Schrauben können genauso zum Risikofaktor werden, wie im Durchmesser zu geringe. Die Kraftaufnahmefähigkeit und Belastbarkeit Ihrer Verbindung wird mit unterdimensionierten Schrauben deutlich herabgesetzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.