Der CasaTherm S2000 Halogen-Infrarotheizstrahler zeichnet sich durch seine robuste Bauweise sowie seine hohe Flexibilität aus. Die Halogen-Infrarot-Goldröhre mit hohem kurzweiligem Strahlungsanteil...
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, t...
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) (achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt) Schutzklasse I, IP55 (Zul. IP44), Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, temperat...
Scheinwerfer 2000W 8537791000Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle ä...
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) (achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt) Schutzklasse I, IP55 (Zul. IP44), Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, temperat...
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12), Schutzklasse I, IP55 (Zul.IP44), Leichte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulverbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, temperatur...
Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfr...