Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Scheinwerfer ws st 500W 8509061000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Scheinwerfer ws st 500W 8509061000
Halogen-Scheinwerfer ws st 500W 8509061000
Artikel-Nr.:
     3517B-86996588
Hersteller:
     Willy Meyer+Sohn
Herst.-Nr.:
     8509061000
EAN/GTIN:
     4022644117155
Suchbegriffe:
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler
Halogen-Baustrahler
Bühnenscheinwerfer

Halogen-Scheinwerfer ws st 500W 8509061000

Für Halogen-Glühlampen (QT-DE 12) Schutzklasse I, IP55, IK07 Leuchte aus Aluminium-Druckguss, Polyesterpulver beschichtet, achsensymmetrischer Aluminiumreflektor Struktur geglänzt, alle äußeren Stahlteile rostfrei, temperaturwechselbeständiges Sicherheitsglas, Silikondichtung, Rahmen klappbar, Montagebügel aus Stahl feuerverzinkt, 2 Bohrungen Durchmesser 9 mm, Abstand 70 mm, 1 Mittelloch Durchmesser 10,5 mm, Neigungsbereich 100 Grad, Kabelanschluss: PG13,5, serienmäßig ohne Lampe, Montagebügel aus Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 73,30*
€ 92,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,68*
€ 92,85*
Frei Haus
ab € 75,17*
€ 94,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,27*
€ 97,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,33*
€ 98,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,19*
€ 104,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Meyer
1250197960
ab € 41,92*
Zubehör
Meyer
1250145000
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.