Franz Mensch Handschuhspender aus Edelstahl zur Wandmontage Edelstahspender von Franz Mensch Wandbefestigung für Einweghandschuhe geeignet für alle HYGOSTAR, HYGONORM und PE-Handschuhe. Zur sichere...
HYGOSTAR Spenderhalter für Einweghandschuhe, 3-fach aus Edelstahl, rostfrei, Maße: (B)370 x (T)80 x (H)220 mm (88937) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Ophardt ingo-man 3B-2 Haltsystem für Handschuhboxen Haltesystem für drei Einmalhandschuh-Spenderboxen. Einsatz in Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Laboren, Rettungswachen...
Innenabmessungen: H/B/T= 248x132x82 mm, Edelstahl Wandhalter für Einweghandschuhe Innenabmessungen: H/B/T= 248x132x82 mm Wandmontage waagrecht und senkrecht möglich Lieferung inkl. Befestigungsmate...
Spender für Handschuhe Höhe x Breite x Tiefe 250 x 255 x 80 mm aus Edelstahl matt 2 Fächer Zur Wandmontage Lieferung inklusive Montagematerial zur Wandbefestigung 3 Jahr(e) Garantie Suchbegriffe: S...
AMPri Handschuh-Dispenserhalter Handschuhhalter aus hochwertigem Edelstahl Oberfläche des Handtuchspenders matt gebürstet leichte Montage, Schrauben und Dübel liegen bei Abmessungen des Wandspender...
Handschuhspender aus Edelstahl hygienische und sichere Aufbewahrung von Handschuhboxen individuell einstellbar verstellbar in der Breite 200 - 260 mm verstellbar in der Tiefe 40 - 95 mm einfache Wa...
Dieser Handschuhhalter von Ampri 09054-Trio Dispenserhalter ist aus Edelstahl und mit eingestanzten Größen für die verschiedenen Handschuhboxen. Passend für Handschuhboxen 01036, 01038, 01039, 0119...