Spülmittel - Sauberkeit und Frische für das Geschirr
Spülmittel dienen der sanften, aber dennoch gründlichen Reinigung von
Geschirr. Bereits einige Spritzer im warmen Wasser genügen und Geschirr, Töpfe und Besteck lassen sich je nach Verschmutzungsgrad einfach und gründlich reinigen. Aber nicht nur das Geschirr wird mit Hilfe von Spülmittel sauber und rein, Sie können es auch zur Reinigung der Arbeitsplatte verwenden, ja sogar für die Fensterreinigung bietet sich die Verwendung von Spülmittel an. Im Notfall kann man sich sogar die Hände mit Spülmittel waschen.
Spülmittel sollte in keiner Küche fehlen
Spülmittel kommen in allen Bereichen zum Einsatz, bei denen per Hand gespült wird. Auch wenn die meisten Menschen die Benutzung einer Spülmaschine bevorzugen, so kommt es doch ab und an vor, dass man zwischendurch auch einmal von Hand spülen muss. Spülmittel gibt es in den verschiedensten Variationen. Angefangen von neutral bis hin zu verschiedenen Farbvarianten und den unterschiedlichsten Duftkomponenten wie frisch, blumig oder exotisch. Diese Kriterien sind jedoch nicht maßgebend für das Spülergebnis, denn dafür sind vorrangig die speziellen Inhaltsstoffe wie die Tenside verantwortlich.
Die Wirkung des Spülmittels
Die im Spülmittel enthaltenen Moleküle verringern die Oberflächenspannung im Wasser und bewirken somit, dass sich unvermischbare Substanzen wie Wasser und Fett oder Öl ineinander vermengen und eine Emulsion bilden. Das Geschirr lässt sich somit einfach und gründlich reinigen und löst mühelos alle Verschmutzungen.
Übrigens, finden Sie bei Unite alles, was Sie für eine gründliche Reinigung benötigen. Vom
Küchenreiniger über Gerätereiniger bis hin zu Textil- und Oberflächenreiniger – das Angebot an
Reinigungsmitteln ist groß.