Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Handsprüher

  Handsprüher  (449 Angebote unter 28.272.703 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Handsprüher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   30   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Handsprüher
^

Sprühflaschen als nützliche Zerstäuber für Reiniger und andere Flüssigkeiten

Sprühflaschen erleichtern vielerlei Arbeiten. Die praktischen Flaschen dosieren Flüssigkeiten exakt und zerstäuben sie. Anschließend kann die Substanz mit einem Tuch oder Lappen verteilt werden. So läuft nichts daneben und das Mittel lässt sich sparsam verwenden. Abhängig vom Material können Sie Sprühflaschen für jede beliebige Flüssigkeit verwenden.

Einige Beispiele:
  • Reinigungschemie und Desinfektionsmittel
  • Imprägniermittel
  • Tapetenlöser
  • Grundierung
  • Kühlmittel
  • Unkrautbekämpfung und Pflanzenschutz
  • Holzschutzmittel

Welche Sprühflasche für welche Anwendung?

Das Material der Sprühflaschen muss für die verwendeten Flüssigkeiten geeignet sein. Anderenfalls kann die Flasche undicht werden. Bei den Produktangaben sind hierzu in der Regel alle Informationen enthalten. Weiterhin können Sie sich an folgenden Punkten orientieren:
  • Flammpunkt bei brennbaren Flüssigkeiten: Substanzen mit einem Flammpunkt über 55° C sind für Sprühflaschen geeignet. Liegt der Flammpunkt darunter, bitte keine Sprühflasche verwenden.
  • Einsatztemperatur: Bei Temperaturen bis 30° C verwenden Sie Flaschen aus Kunststoff oder Metall. Liegt die Temperatur höher (bis etwa 40 ° C) greifen Sie auf Metallflaschen zurück.
  • Viskosität: Sind die Mittel dünnflüssig, eignet sich jede Ausführung. Bei zähen Flüssigkeiten empfehlen wir Sprühgeräte mit großer Düse und höherem Druck (etwa 6 bar).

Unterschiedliche Formen und Größen

Handzerstäuber stellen die gängigste Form unter den Sprühflaschen dar. Sie bestehen meist aus Kunststoff und haben eine bauchige Form mit einem schmalen Flaschenhals.

Für den professionellen Dauereinsatz in Industrie und Gewerbe gibt es Sprühkannen aus Edelstahl oder verzinktem Stahl mit verlängerten Sprühaufsätzen. Diese gelangen auch in kleine Ritzen und schwer erreichbare Stellen. Kommen die Flaschen kontinuierlich zum Einsatz, sind Ausführungen mit ergonomisch geformten Halterungen mit Griffmulden ratsam. Diese liegen gut in der Hand, sodass auch bei längerem Gebrauch keine Schmerzen und Ermüdungserscheinungen auftreten.

Sprühgeräte mit Skala und Sichtfenster erleichtern die exakte Dosierung. Der Sprühstrahl ist am Sprühkopf bei fast allen Geräten einstellbar für feinen Sprühnebel oder punktgenauen Strahl.

Der Flascheninhalt beginnt bei den kleinsten Fläschchen mit 50 ml, die beispielsweise für Medikamente oder Kosmetikprodukte verwendbar sind. Bis etwa 5 l Inhalt können Sie jede Größe auswählen. Die großen Drucksprüher sind normalerweise mit einem Schlauch ausgestattet. Sie eignen sich zum großflächigen Versprühen von Gießwasser oder Pflanzenschutzmitteln. Eine Spezialform stellen Sprühreagenzzerstäuber dar, die ab etwa 6 ml Inhalt verfügbar sind.

Sinnvolles Zubehör

Für das einfache Befüllen der Flaschen gibt es nützliche Trichter. Praktisch sind auch Reinigungsdrähte, mit denen Sie verstopfte Düsen reinigen können. Weiterhin sind Sprühköpfe, Düsen und Flaschen als Einzelteile zum Nachkaufen erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.