Sichtmappe mit Ringe und herausnehmbare Hüllen 30 Hüllen A4 Weiß Format et poids : longueur 310 MM largeur 347 MM hauteur : 11 MM Gewicht : 310 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur ...
20er Packung Präsentationsmappen Chromolux mit 2 Klappen und Einkerbungen aus 250g-Karton, für Format DIN A4 Weiß Präsentationsmappe aus hellem Karton mit 2 Klappen sorgen für eine ordentliche und ...
Angebotsmappe, Präsentationsmappe Pearl #3. Ausführung: Einstecktasche vorhanden. Matt laminiert, transparente Sichttasche oben offen, 1 Klappe mit Einsteckschlitz für Visitenkarte, passend in C4 U...
Der Deskorganizer Trend mit 7 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlagen ...
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 2 Ringen 40mm in D-Form 67mm Rücken und 3 Außen- und 2 Innenhüllen Krea Cover, DIN A4 Überbreite Weiß Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die ...
Präsentationsmappe mit Balacroneinband, mit Klettverschlußband, für Format DIN A4 Weiß Rücken dehnbar bis 13 cm. Mit praktischen Klettverschluss Mit Klappe an der Unterseite, damit alle Dokumente a...
Der Deskorganizer Trend mit 12 Fächern und schwarzen Eckspanngummis sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlage...
Pagna
44044-13
ab € 4,12* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Präsentationsmappen