Die Hausnummernschilder aus modernem und zeitlosem Edelstahl sind extrem witterungsfest und garantiert rostfrei. Klare Linien und Strukturen sorgen für Eleganz und gute Sichtbarkeit auch von weiter...
Hausnummer „6“, Edelstahl Artikelnummer: ALB-690926 Montageart: Aufbau Montage Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet Material: Edelstahl Marke: albert Farbe: silber matt Größe: H: 14,5 cm
Hausnummer Ziffer 6 / 9 Edelstahl matt 150 mm Breite 105 mm EDI Edelstahl matt gebürstet · Stärke 2mm · unsichtbare Befestigung · inkl. Befestigungsmaterial · Weitere technische Eigenschaften Breit...
Hausnummer-Buchstabe 38 4005 FSB-Edelstahl-Hausnummer-Buchstabe, mit Gewindestangen und Dübeln. Die Ziffern besitzen identische Befestigungspunkte, die mit Gewindebuchsen (M4) ausgestattet sind. In...
Hausnummer 6 | 3D | Maße: 130 mm x 200 mm | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 [ Spezifische Details ] Breite: 130 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 30 mm
Hausnummer 6 | klein | Maße: 110 mm x 150 mm | V2A [ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 [ Spezifische Details ] Breite: 110 mm Höhe: 155 mm