Wählen Sie aus folgendem Sortiment | |
| Mini-HDMI auf Micro-HDMI |
Adapterkabel | |
Zubehör | |
|
WHDI (Wireless Home Digital Interface)
|
HDMI Hybrid-Kabel (AOC) der Marke Python®
Ob im Meetingraum, bei Events oder am Arbeitsplatz: HDMI-Kabel sind aus dem täglichen Leben nicht wegzudenken. Doch auch hier gibt es kleine, oft entscheidende Unterschiede - z.B. bei der Kabellänge. Laut der HDMI-Spezifikation sind Längen bis 10m vorgesehen. Mit den Hybrid-HDMI-Kabeln (eine Kombination aus Kupferkabel und Glasfaserkabel) der Marke Python® lassen sich Längen bis zu 100m ohne Verstärker realisieren.
5,00 m (Schwarz, Hybrid) » |
30,00 m (Schwarz, Hybrid) » |
10,00 m (Schwarz, Hybrid) » |
50,00 m (Schwarz, Hybrid) » |
15,00 m (Schwarz, Hybrid) » |
70,00 m (Schwarz, Hybrid) » |
20,00 m (Schwarz, Hybrid) » |
100,00 m (Schwarz, Hybrid) » |
HDMI-Kabel der Marke Python®
Für höchste Ansprüche und außergewöhnliche Einsatzzwecke sind die HDMI-Kabel der Marke Python® bestens geeignet. Die Produkte zeichnen sich unter anderem aus durch ihren Mantel aus Nylongeflecht. Dieser sorgt für ein starres Kabel, das widerstandsfähig gegen Brüche und Verwindungen ist, gleichzeitig durch seine Optik äußerst ansprechend wirkt. Die Kabel sind, je nach Länge, auch in aktiver Ausführung mit integriertem Redmere-Chipsatz erhältlich.
Die HDMI 2.1 Kabel von Python® ermöglichen eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis zu 8K/UHD-2 (60Hz) und 4K (240Hz) bei einer Datenrate von bis zu 48 Gbit/s. Die Produkte sind 3-fach geschirmt, mit vergoldeten Anschlüssen in einem massiven, geschirmten Vollmetallstecker ausgestattet, unterstützen Display Stream Compression (DSC) 1.2 sowie bis zu 32 Inline Audio Kanäle bei einer Sample Rate/Abtastrate von bis zu 1536 kHz.
0,50 m (Schwarz, UHD-2, CU) » |
2,00 m (Schwarz, UHD-2, CU) » |
1,00 m (Schwarz, UHD-2, CU) » |
3,00 m (Schwarz, UHD-2, CU) » |
1,50 m (Schwarz, UHD-2, CU) » |
|
0,50 m (Schwarz, CU) » |
0,50 m (Gelb, CU) » |
0,50 m (Weiß, CU) » |
1,00 m (Schwarz, CU) » |
1,00 m (Gelb, CU) » |
1,00 m (Weiß, CU) » |
1,50 m (Schwarz, CU) » |
1,50 m (Gelb, CU) » |
1,50 m (Weiß, CU) » |
2,00 m (Schwarz, CU) » |
2,00 m (Gelb, CU) » |
2,00 m (Weiß, CU) » |
3,00 m (Schwarz, CU) » |
3,00 m (Gelb, CU) » |
3,00 m (Weiß, CU) » |
5,00 m (Schwarz, CU) » |
5,00 m (Gelb, CU) » |
5,00 m (Weiß, CU) » |
10,00 m (Schwarz, aktiv) » |
10,00 m (Gelb, aktiv) » |
10,00 m (Weiß, aktiv) » |
15,00 m (Schwarz, aktiv) » |
15,00 m (Gelb, aktiv) » |
15,00 m (Weiß, aktiv) » |
20,00 m (Schwarz, aktiv) » |
20,00 m (Gelb, aktiv) » |
20,00 m (Weiß, aktiv) » |
25,00 m (Schwarz, aktiv) » |
25,00 m (Gelb, aktiv) » |
25,00 m (Weiß, aktiv) » |
30,00 m (Schwarz, aktiv) » |
30,00 m (Gelb, aktiv) » |
30,00 m (Weiß, aktiv) » |
HDMI-Kabel der Marke Good Connections®
Die Allround-Talente zeichnen sich durch einen hochwertigen Kabelaufbau aus. Je nach Modell kommen vergoldete Anschlüsse hinzu, die in einem robusten Aluminiumgehäuse eingebaut sind und so für eine verlustfreie Signalübertragung sorgen. Als besonderes Feature sind zahlreiche Kabel mit der SmartFLEX-Technologie ausgestattet. Sie ermöglicht höchste Flexibilität beim Verlegen um Ecken, Kanten und in anderen schwierigen bzw. sensiblen Bereichen.
0,50 m (Schwarz) » |
1,50 m (Schwarz) » |
5,00 m (Schwarz) » |
0,50 m (Weiß) » |
1,50 m (Weiß) » |
5,00 m (Weiß) » |
0,75 m (Schwarz) » |
2,00 m (Schwarz) » |
7,50 m (Schwarz) » |
0,75 m (Weiß) » |
2,00 m (Weiß) » |
10,00 m (Schwarz) » |
1,00 m (Schwarz) » |
3,00 m (Schwarz) » |
15,00 m (Schwarz) » |
1,00 m (Weiß) » |
3,00 m (Weiß) » |
20,00 m (Schwarz) » |
Alle HDMI 2.0 Kabel von Good Connections unterstützen den Standard HDMI 2.0b und ermöglichen so Signalübertragungen bis 4K/UHD bei 60Hz, sowie Datenraten von bis zu 18 Gbit/s. Die Produkte sind 3-fach geschirmt, mit vergoldeten Anschlüssen ausgestattet und – je nach Länge - auch in aktiver Ausführung mit integriertem Redmere-Chipsatz erhältlich.
0,50 m (Schwarz) » |
10,00 m (Schwarz, aktiv) » |
1,00 m (Schwarz) » |
0,50 m (Schwarz, CU) » |
1,50 m (Schwarz) » |
1,00 m (Schwarz, CU) » |
2,00 m (Schwarz) » |
1,50 m (Schwarz, CU) » |
3,00 m (Schwarz) » |
2,00 m (Schwarz, CU) » |
5,00 m (Schwarz) » |
3,00 m (Schwarz, CU) » |
|
5,00 m (Schwarz, CU) » |
Die Ultra-High-Speed HDMI 2.1 Kabel von Good Connections® ermöglichen eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis zu 8K/UHD-2 (60Hz) bzw. 4K (240Hz) bei einer Datenrate von bis zu 48 Gbit/s. Die Produkte sind 3-fach geschirmt, mit vergoldeten Anschlüssen ausgestattet und – je nach Artikel - hochflexibel durch die SmartFLEX-Technologie.
0,50 m (Schwarz) » |
0,50 m (Dunkelblau, SmartFLEX) » |
1,00 m (Schwarz) » |
1,00 m (Dunkelblau, SmartFLEX) » |
1,50 m (Schwarz) » |
1,50 m (Dunkelblau, SmartFLEX) » |
2,00 m (Schwarz) » |
2,00 m (Dunkelblau, SmartFLEX) » |
3,00 m (Schwarz) » |
|
Good Connections® und Python® - die Verbindungs-Profis
Die Marke Good Connections® wird durch den Hersteller und Spezial-Distributor ALCASA Elektronik AG aus dem saarländischen Riegelsberg vertrieben und bietet ein breites Portfolio aus circa 14.000 verschiedenen Produkten. Eine kleine Auswahl aus unserem Produktsortiment: Alle am Markt üblichen Netzwerkkabel von Cat. 5 bis Cat. 8.1, Lichtwellenleiter-Kabel, sowie die passenden Adapter und entsprechendes Zubehör. Tablet-Ladewagen, UV-C Desinfektionsstationen, Netzwerk-Wandgehäuse, USB-, HDMI- und Displayportkabel inklusive der passenden Adapter. Ebenso Produkte aus dem Audio-, Video- und SAT-Bereich. Der hohe Anspruch an Produktqualität und Design stehen für die Marke Good Connections® und Python®.
Weitere Informationen zum Thema HDMI Kabel | | | HDMI-Kabel - die digitale Schnittstelle der Zukunft
Das HDMI-Kabel ist eine Weiterentwicklung des Scartkabels
und wurde bereits im Jahr 2003 speziell für den Bereich Unterhaltungselektronik
entwickelt. Der Begriff HDMI ist hierbei die Abkürzung für High Definiton Multimedia Interface. Mit Hilfe
dieser High End-Kabel ist es nunmehr möglich, je nach Standard des HDMI-Kabels, eine deutlich
höhere Datenmenge zu übertragen.
Die verschiedenen Standards
Da das HDMI-Kabel von Anfang an speziell für die Unterhaltungselektronik konzipiert wurde,
wurde auch ein entsprechendes Verschlüsselungssystem implementiert. Mit HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) sollte HDMI von Anfang an einen sicheren Kopierschutz bieten. Leider
gab es immer wieder kleinere Schwierigkeiten, weshalb die Standards stetig weiterentwickelt wurden.
Diese zahlreichen Weiterentwicklungen spiegeln sich deshalb in den verschiedenen Versionen
wieder, wobei die aktuelle Version 2.0 (Stand Sept 2013) eine Vielzahl an technischen Neuerungen
zu bieten hat.
Vorteile von HDMI
- Durch die hohe Bandbreite lassen sich alle digitalen Formate ohne Qualitätsverlust verarbeiten.
Bild- und Tonformate einschließlich HDTV lassen sich so mit einer Auflösung von 4096×2160p60
problemlos darstellen.
- Es ist keine komplizierte Umwandlung gegenüber analogen Verbindungen mehr nötig.
Aus Kopierschutzgründen mussten digitale Bilddaten, wie man sie zum Beispiel auf
einer DVD vom DVD-Player kennt, mittels eines Video Digital-/Analog-Konverters in analoge
Daten umgewandelt werden, was zu einer verminderten Bildqualität führte.
- Hohe Datenübertragungsraten ohne Artefakte (Darstellungsfehler) sind möglich. Die Daten
werden mit einer Bandbreite von insgesamt bis zu 14,4 GBit pro Sekunde übertragen. Daher sind
keine übertragungsbedingten Darstellungsfehler auch bei komplexen Bildinhalten und extrem
schnellen Bewegungsabläufen nicht mehr zu befürchten. Diese Bandbreite erlaubt es sogar,
Audiosignale mit zu übertragen, was somit hilft, die Kabelanzahl zu reduzieren.
- Wenn mehrere Geräte mit HDMI-Kabeln miteinander verbunden sind, lassen sie sich über
eine Universal-Fernbedienung steuern.
Verschiedene Steckertypen
Mit Einführung der neuen HDMI-Spezifikation 2.0 unterscheidet man vier verschiedene Steckertypen.
- Typ-A: Standard für HDTV-Fernseher und Blu-ray Player
- Typ-B: kommt eher selten in Unterhaltungselektronik vor
- Typ-C: auch Mini-HDMI genannt und ist für kleine Geräte geeignet z. B. MP4-Player, um sie mit dem
Fernseher zu verbinden
- Typ-D: auch als Micro-HDMI bezeichnet, wird für noch kleinere, tragbare Geräte verwendet
Worauf Sie beim Kauf achten sollten
Qualität des HDMI-Kabels
Wer sich ein gutes HDMI-Kabel anschaffen möchte, um hochauflösende Filme auf einem
Beamer oder mit einem Blu-ray Player wiederzugeben, der sollte gleich im
Vorfeld ein paar Euro mehr einplanen. Zwar gibt es günstige HDMI-Kabel zu kaufen, jedoch sind
diese meist von minderer Qualität. Wirklich gute Kabel besitzen eine Doppelisolierung für eine
optimale Dämpfung des Kabels und vergoldete Anschlüsse.
Kabellänge
HDMI-Kabel werden in verschiedenen Längen angeboten, um unterschiedliche Komponenten
wie AV-Receiver oder DVD-Recorder anzuschließen. Kabellängen von 1,5 bis 5 m sind hierbei
die am häufigsten verwendeten Kabellängen und funktionieren meist ohne Probleme. Bei Längen
von 10 bis 100 m allerdings, wie sie zum Anschluss eines Beamer oder Projektors in Diskotheken
oder Gaststätten benötigt werden, ist Vorsicht geboten. Denn längere Kabel benötigen deutlich
bessere Hochfrequenzeigenschaften, um Bild und Tonsignale ohne Qualitätsverlust wiederzugeben.
Das Aufblitzen einzelner Bildpunkte oder ganzer Pixelreihen ist meist ein Indiz dafür, dass das Kabel
entweder zu lang gewählt wurde oder von minderer Qualität ist. Dabei helfen dann meist nur zusätzliche
HDMI-Extender, die das Signal verstärken.
Weitere technische Merkmale
HDMI-Kabel besitzen weitere technische Merkmale. So haben die Kabel manchmal die Angabe ARC (Audio Rückkanal Channel) oder HEC (HDMI Ethernet Channel). ARC-Modelle können zusätzlich Audiosignale weiterleiten, wodurch Kabel eingespart werden können. Die HEC-Ausführung reduziert die benötigte Kabelanzahl ebenfalls z. B. muss für einen Internetanschluss kein gesondertes Netzwerkkabel angeschlossen werden.
|
| | |