Der ATEN VS0108HB wurde für Anwendungen entwickelt, die das Routing von einer HDMI Quelle auf 8 kompatible Anzeigegeräte erfordern. Er unterstützt Dolby True HD und DTS HD Master Audio, Videosignal...
Dieses eigenständige Videowand-Steuergerät wurde für den Einsatz von hochwertigen Mehrfachdisplays entwickelt und kann eine Videoquelle duplizieren oder vergrößern und auf bis zu 9 Monitore verteil...
Beschreibung: Der Club 3D CSV-1383 ist ein leistungsstarker und kleiner 1 auf 8 HDMI™ Ultra High Definition Splitter mit Hot-Plug und Metallgehäuse. Er verteilt den Eingang des HDMI™-Signals auf ac...
Teilen Sie das HDMI Signal und spielen es auf 8 Fernsehern/Projektoren ab Mit dem Split 418 UHD können Sie das HDMI Signal Ihres Decoders oder einer anderen HDMI Quelle auf 8 Fernseher verteilen. I...
Der HDMI Splitter von DIGITUS® verteilt/spiegelt Audio- und Videosignale Ihres HDMI Gerätes auf 8 Fernseher, Bildschirme oder Beamer in einer Auflösung von max. 4K/60Hz - Verteilt ein HDMI Signal a...
Teilen Sie das HDMI Signal und spielen es auf 8 Fernsehern/Projektoren ab Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 8 Fernseher oder Projektoren. Profitieren Sie von den neuesten Ultra HD Inhalten und sehe...
Der Lindy 2 Port HDMI 18G Splitter ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung zum Verteilen des HDMI 2.0 18G Signals eines Quellgeräts auf acht Displays. Mit Auflösungen bis 4K 60Hz 4:4:4 8Bit und e...
Senden Sie mit diesem HDMI 2.0-Splitter ein HDMI 4K60-Signal an bis zu acht Bildschirme. Mit diesem 4K-HDMI-Splitter schließen Sie Ihre HDMI-Videoquelle an acht HDMI-Displays an, mit Unterstützung ...
Verteilt ein HDMI-Signal in 4K-/UHD-Qualität auf mehrere Displays Dieser Manhattan HDMI-Splitter verteilt 4K/UHD-Signale von einer HDMI-Quelle z. B. Blu-ray-Player, Satellitenreceiver, digitale Vid...
Ermöglicht die gleichzeitige Verteilung des gleichen Signals von einer HDMI-Quelle an acht HDMI-Monitore. Unterstützt Ultra HD-Auflösung 4Kx2K bei 60 Hz Unterstützt die HDR-Technologie (High Dynami...