Der Hebehaken als unverzichtbares Werkzeug in der Forstwirtschaft
Vor allem in Branchen, in denen Holz verarbeitet wird sowie in der Forstwirtschaft ist oft aus Gründen der Sicherheit und für den Arbeitsschutz neben der
Berufsbekleidung speziell dem Zweck entsprechendes Werkzeug erforderlich. Als Hebewerkzeuge im
Forstbetrieb stellen Hebehaken für den Transport, zum Wenden, Drehen und Ziehen von Rohholz den Standard dar.
Unterschiedliche in den Hebehaken
Es sind Hebehaken wählbar, die Stämme mit maximalem Durchmesser von bis zu 40 cm bewältigen können. Für Stämme mit kleinerem Durchmesser sowie für das Wegziehen und Sortieren von dünnem Schichtholz oder Meterholz kann auch das
Griesbeil zum Einsatz kommen. Besonders Schwachholz – im Forstbetrieb auch als Stangenholz bezeichnet - mit einem Durchmesser bis zu 20 cm lässt sich durch zwei Hebehaken ergonomisch korrekt anheben, transportieren und absetzen. Das Gewicht kann auf diese effektive Weise gleichmäßig verlagert werden im Einmann-Einsatz. Als Mittelholz klassifiziert werden Stämme mit maximalem Durchmesser von 40 cm. Diese können optimal mit einem Hebehaken in Verbindung mit der Handpackzange transportiert und verlagert werden. Diese Kombination gewährleistet Mobilität durch den Hebehaken, während die Handpackzange das Gewicht des Rohholzes sicher fixiert trägt. Anschlagmittel wie die
Forstkette sollten für Starkholz mit Durchmesser über 40 cm wegen des hohen Gewichts eingesetzt werden.
Eigenschaften und Materialien für den Einsatz
Damit das Aufnehmen, der Abtransport und das Absetzen von Schwachholz und Mittelholz durchgängig nicht nur sicher, sondern auch komfortabel erfolgen, verfügen die Hebehaken über bestimmte Eigenschaften. Die optimale Hebelwirkung der Hebehaken entfaltet sich im Einsatz besonders durch eine angeschliffene Spitze mit Biss im Holz, um ohne großen Kraftaufwand den Stamm griffig mittels Hebehaken zu manövrieren, zu hebeln und zu halten. Ein ergonomisch geformter Korkgriff vermeidet auch ohne
Schutzhandschuhe oder Gartenhandschuhe schmerzende Druckstellen an den Händen. Modelle mit geschmiedetem und gehärtetem Borstahl eignen sich vor allem für den Umgang mit Mittelholz. Das höhere Gewicht dieser Klasse ruht komfortabel und griffig durch den rutschfesten Kunststoffgriff in den Händen.