Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Heizungsrosette

  Heizungsrosette  (115 Angebote unter 28.872.768 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heizungsrosette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Heizungsrosette"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Rosette Abdeckung 16mm, weiss, 2 Stück (2 Angebote) 
Rosette • Kunststoff, weiß • Zum Abdecken von Wand- oder Bodenanschlüssen • 16 mm • 2 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewäh...
CORNAT
VRS661210
ab € 0,89*
pro Beutel
 
 Beutel
Stufenrosette doppelt | 10-18 mm | Weiß | 2 Stück (2 Angebote) 
Doppel-Stufen Klapprosette weiß • 2-teilig • Durch Abschneiden des kleineren Durchmessers auf nächst größeren erweiterbar • Rohrabstand mittig 50 mm • 2 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für ...
CORNAT
T383900
ab € 1,71*
pro Stück
 
 Stück
OV Abdeckrosette flach KS Nabenabstand 50mm Lochung 15mm (6 Angebote) 
Weitere technische Eigenschaften:· Rosettentyp: teilbarer Ring· Höhe der Rosette: 7mm· Breite der Rosette: 50mm· Abstand Mitte zu Mitte: 50mm· mit Gewinde: Ja· Länge der Rosette: 95mm· Material Ros...
Oventrop
1016673
ab € 1,33*
pro Stück
 
 Stück
Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 18 mm (1 Angebot) 
Abdeckrosetten einfach 50 mm für Heizungsrohre 18 mm weißer Kunststoff
Gerlach Zubehörtechnik
RBS18
ab € 12,16*
pro 100 Stück
 
 Beutel
Heizkörperrosette Massivholz weiß lackiert 15/50 mm 1/4” (1 Angebot) 
Heizkörperrosette Massivholz weiß lackiert 15/50 mm 1/4” Aus hochwertigem Massivholz für ein harmonisches Gesamtbild. Passen sich durch die geringe Höhe elegant und dezent in den Raum ein. Die Heiz...
HARO
409244
ab € 5,87*
pro Stück
 
 Stück
OV Abdeckrosette flach KS Nabenabstand 50mm Lochung 16mm (6 Angebote) 
Weitere technische Eigenschaften:· Rosettentyp: teilbarer Ring· Höhe der Rosette: 7mm· Breite der Rosette: 50mm· Abstand Mitte zu Mitte: 50mm· mit Gewinde: Nein· Länge der Rosette: 95mm· Material R...
Oventrop
1016674
ab € 1,32*
pro Stück
 
 Stück
Doppel-Klapprosette | 15 mm | Weiß | 2 Stück (2 Angebote) 
Doppel-Klapprosette 15 mm • 2-teilig • Rohrabstand mittig 50 mm • 2 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...
CORNAT
T384000
ab € 1,36*
pro Stück
 
 Stück
OV Abdeckrosette aus Kunststoff flach, Rohrabstand 35mm, Lochung 14-16mm (6 Angebote) 
Weitere technische Eigenschaften:· Für doppelte Rohre/ Kanäle geeignet: ja· Rosettentyp: teilbarer Ring· Höhe der Rosette: 22mm· Breite der Rosette: 50mm· Abstand Mitte zu Mitte: 35mm· mit Gewinde:...
Oventrop
1016684
ab € 2,01*
pro Stück
 
 Stück
Doppel-Klapprosette | 18 mm | Weiß | 2 Stück (2 Angebote) 
Doppel-Klapprosette 18 mm • 2-teilig • Rohrabstand mittig 50 mm • 2 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fach...
CORNAT
T384001
ab € 1,40*
pro Stück
 
 Stück
Rosette RKW 15, für CU 15 (5 Angebote) 
Rosette RKW 15, für CU 15 weiß, Flamco # 12115 FLAMCO RKW - Klemmrosetten weiß _ Produktmerkmale -Leichte Klickmontage mit Klemmlaschen -Max. Temperatur 120 C -Material: Polypropylen -Stabile Form ...
Flamco
12115
ab € 0,25*
pro Stück
 
 Stück
Klemmrosetten | 12 mm | Kunststoff | Weiß | 4 Stück (2 Angebote) 
Klemmrosette weiß • Kunststoff • Durchmesser 40 mm • Innendurchmesser 12 mm • 4 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleist...
CORNAT
T384006
ab € 1,40*
pro Stück
 
 Stück
Klemmrosetten | 15 mm | Kunststoff | Weiß | 4 Stück (2 Angebote) 
Klemmrosette weiß • Kunststoff • Durchmesser 40 mm • Innendurchmesser 15 mm • 4 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleist...
CORNAT
T384007
ab € 1,31*
pro Stück
 
 Stück
Klemmrosetten | 18 mm | Kunststoff | Weiß | 4 Stück (2 Angebote) 
Klemmrosette weiß • Kunststoff • Durchmesser 40 mm • Innendurchmesser 18 mm • 4 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleist...
CORNAT
T384008
ab € 1,31*
pro Stück
 
 Stück
Klemmrosetten | 22 mm | Kunststoff | Weiß | 4 Stück (2 Angebote) 
Klemmrosette weiß • Kunststoff • Durchmesser 55 mm • Innendurchmesser 22 mm • 4 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleist...
CORNAT
T384009
ab € 1,36*
pro Stück
 
 Stück
Klemmrosetten | 28 mm | Kunststoff | Weiß | 4 Stück (2 Angebote) 
Klemmrosette weiß • Kunststoff • Durchmesser 65 mm • Innendurchmesser 28 mm • 4 Stück CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleist...
CORNAT
T384102
ab € 1,36*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heizungsrosette
^

Mit der Heizungsrosette den Übergang zum Heizungsrohr verschönern

Die Heiztechnik ist ein Oberbegriff für alles, was mit Wärme in Räumen zu tun hat. Hierzu gehört zum einen die Heizungstechnik, genauso wie der Anlagenbau zu der Wärmeverteilung als Teilbereich der Haustechnik sowie die Versorgung mit Brennstoffen. Heizungsrosetten werden dort benötigt, wo Heizkörper mit heißem Wasser über Rohrleitungen versorgt werden. Heizrosetten dienen als Einzelrosette nicht nur der Verschönerung der Übergänge von Rohr zur Wand oder zum Fußboden, sondern auch als Doppelrosette der Stabilisierung der Heizungsrohre, wenn sie parallel für einen Zufluss bzw. Abfluss von einer Heizung außerhalb der Wand verlegt werden. Da beide Rohre unterschiedliche Temperaturen abstrahlen, sind die Doppelrosetten mit einem Abstand zwischen den Öffnungen für die Rohre ausgestattet.

Zum Aufbau und zur Verwendung

In der Regel sind Einzelrosetten rund mit einer Öffnung in der Mitte gefertigt, während Doppelrosetten oft quaderförmig gestaltet sind, wobei zwei Öffnungen quer zur Längsachse vorhanden sind. Die Rosetten sind  rund um die Öffnung nach unten gebogen, damit sie gut an die Wand bzw. auf den Boden gesetzt werden können, ohne dass Unebenheiten von der Lochbohrung störend sind. Die Heizungsrosetten gibt es darüber hinaus auch in speziellen Formen, wie etwa die außen herum oval gestaltete Doppelrosette für Heizungsrohre, die aus Boden oder Wand kommen. Die Rosetten sind in verschiedenen Ausführungen wählbar: eine Variante besitzt nur eine Öffnung, die andere dagegen besteht aus zwei Teilen um den Durchgang. Hier können die zwei Hälften durch einen Klapp-, Steck- oder Einhakmechanismus verbunden werden. Diese zweite Ausführung ist auch für einen nachträglichen Einbau geeignet und kann bei Beschädigungen auch getauscht werden.

Die Materialien der Heizungsrosette

Die Heizungsrosette gibt es aus unterschiedlichen Materialien und in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Einzelrosetten gibt es aus Kunststoff, aus Metall wie Messing verchromt, Chrom, Edelstahl bzw. Aluminium in diversen Farben sowie aus Holz. Das gleiche gilt für Doppelrosetten. Es ist eine Frage des Geschmacks zu welchem Material letztendlich greift, denn die Heizungsrosette kann auch auf das räumliche Umfeld abgestimmt werden. So findet man in einem Bauernhaus wohl eher die Holzvariante, in einem Büro eher die Kunststoffausführung und im Luxusappartement wohl die Heizungsrosette aus Metall.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.