Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: heizungsthermostate danfoss
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Heizungsthermostat

  Heizungsthermostat  (452 Angebote unter 30.871.666 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Heizungsthermostat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Danfoss 015G4550 Aero RA/VL, 26mm Thermostatkopf mechanisch 7 bis 28°C (9 Angebote) 
Danfoss Aero™ Thermostatkopf für alte Danfoss RAVL Ventile. Servicekopf für alte RAVL mit Aufnahme 26 mm. Features: Gasgefüllt Serviceelement Aufnahme 26 mm Danfoss Typ: RA/VL
Danfoss
015G4550
€ 31,76*
pro Stück
 
 Stück
DANFOSS Thermostatkopf React RA Click flüssigkeitgefüllt, EF, Frostschutz (9 Angebote) 
DANFOSS Thermostatkopf React RA Click flüssigkeitgefüllt, EF, Frostschutz Danfoss React RA Click Thermostatkopf, flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement, eingebauter Fühler zertifiziert gemäß EN 215 ...
Danfoss
015G3090
€ 18,07*
pro Stück
 
 Stück
OVENTROP Thermostat "Uni LH" (9 Angebote) 
OVENTROP Thermostat "Uni LH" 7-28 C, 0 * 1-5, Flüssig-Fühler, weiß Thermostat "Uni LH" mit eingebautem Flüssig-Fühler, auf individuellen Sollwert innenliegend begrenz- und blockierbar, mit Memo-Sch...
Oventrop
1011465
€ 10,06*
pro Stück
 
 Stück
DANFOSS Thermostatkopf React RA Click flüssigkeitgefüllt, EF, Nullabsperrung (7 Angebote) 
DANFOSS Thermostatkopf React RA Click flüssigkeitgefüllt, EF, Nullabsperrung Danfoss React RA Click Thermostatkopf, flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement, eingebauter Fühler zertifiziert gemäß EN 2...
Danfoss
015G3098
€ 18,86*
pro Stück
 
 Stück
Danfoss 015G4560 Aero RA/V, 34mm Thermostatkopf mechanisch 7 bis 28°C (9 Angebote) 
Danfoss Aero™ Thermostatkopf für alte Danfoss RAV Ventile. Servicekopf für alte RAV mit Aufname 34 mm. Features: Gasgefüllt Serviceelement Aufnahme 34 mm Danfoss Typ: RA/V
Danfoss
015G4560
€ 34,28*
pro Stück
 
 Stück
Eurotronic 700083 Comet Plus Heizkörperthermostat elektronisch 8 bis 28 °C (3 Angebote) 
Eurotronic 700083 Comet Plus Heizkörperthermostat elektronisch 8 bis 28 °C Das vollautomatische Heizkörperthermostat Comet Plus Ventilschonend durch Eurotronic-Ventilschutz Bis zu 30% Heizkosten sp...
Eurotronic
700083
€ 22,82*
pro Stück
 
 Stück
OV Thermostat Uni LH 7-28 GrC, mit Decoring anthrazit (6 Angebote) 
Thermostat Uni LH mit eingebautem Flüssig·Fühler · auf individuellen Sollwert innenliegend begrenz· und blockierbar · mit Memo·Scheibe · mit Frostschutzsicherung und Einstellhilfe für Sehbehinderte...
Oventrop
1011467
€ 17,92*
pro Stück
 
 Stück
HE Thermostat-Kopf WK Winkelform, für VHK mit M 30 x 1,5 (7 Angebote) 
HEIMEIER Thermostat-Kopf in Winkelform" zur Montage an Ventil-" heizkörpern mit Anschlußgewinde M 30 x 1,5 am Thermostat-Oberteil. Skalenhaube waagerecht nach vorn. Umstellbar für die Montage links...
IMI Hydronic Engineering
7300-00.500
€ 25,60*
pro Stück
 
 Stück
essentials Heizkörperthermostat (1 Angebot) 
essentials Heizkörperthermostat Das essentials Heizkörperthermostat der essentials-Serie dient der zeit- und temperaturgesteuerten Regelung der Raumtemperatur. Die Temperatur wird wahlweise über Ze...
SWISSBRAND
SH32022
€ 23,17*
pro Stück
 
 Stück
Heizkörperthermostat HmIP Evo HmIP-eTRV-E (13 Angebote) 
Heizkörperthermostat HmIP Evo HmIP-eTRV-EÜberlassen Sie das Heizen einem Profi: Der Homematic IP Heizkörperthermostat - Evo vereint smarte Technik und modernes, prämiertes Design. Dadurch sorgt er ...
eQ-3
155105A0
€ 76,83*
pro Stück
 
 Stück
eQ-3
153412A0
€ 32,87*
pro Stück
 
 Stück
OV Thermostat Uni FH m Fernverst. weiß Kapillarrohr 2000mm (8 Angebote) 
Thermostat mit Fernverstellung Uni FH zur Regelung von Unterflurkonvektoren oder verdeckten Heizkörpern · mit Frostschutzsicherung. Passend für Ventile mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 sowie für int...
Oventrop
1012295
€ 57,94*
pro Stück
 
 Stück
Honeywell
HR90
€ 53,75*
pro Stück
 
 Stück
OV Thermostat Uni LH m Fernfühler weiß Kapillarrohr 2000mm (8 Angebote) 
Thermostat Uni LH mit eingebautem Flüssig·Fernfühler · auf individuellen Sollwert begrenz· und blockierbar sowie mit Einstell·Merkscheibe · mit Frostschutzsicherung · geprüft und zugelassen gemäß E...
Oventrop
1011665
€ 25,26*
pro Stück
 
 Stück
OVENTROP Thermostat "Uni XH" 7-28 C, * 1-5, Flüssig-Fühler, weiß (5 Angebote) 
Thermostat "Uni XH" mit eingebautem Flüssig-Fühler, auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar, mit Frostschutzsicherung, geprüft und zugelassen gemäß EN 215. Passend für Ventile mit Gewin...
Oventrop
1011364
€ 16,45*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Heizungsthermostat
^

Heizkörperthermostat regelmäßig überprüfen und erneuern

Dem Heizkörperthermostat kommt in der Heizungsanlage eine wichtige Bedeutung zu, denn nur mit einem funktionstüchtigen Thermostatventil ist ein reibungsloser und energiesparender Betrieb der Anlage möglich. Defekte Thermostate können Heizkosten insbesondere in Firmengebäuden und Produktionsbetrieben unnötig erhöhen. Ein moderner Heizkörperthermostat hingegen bietet effiziente Einstellmöglichkeiten und lässt notwendige Voreinstellungen zu.

Heizkörperthermostat als Raumtemperaturregler

Insbesondere dann, wenn ein zentraler Thermostat zur Regelung der Raumtemperatur nicht vorhanden ist, übernimmt der Heizkörperthermostat die Aufgabe des Raumtemperaturreglers. Zu diesem Zweck ist das Thermostatventil mit einem Temperaturfühler ausgestattet, der mit Hilfe eines Dehnstoffelements jederzeit die aktuelle Raumtemperatur ermittelt. Da sich der Heizkörperthermostat auf eine bestimmte Temperatur oder Heizstellung voreinstellen lässt, löst der Temperaturfühler ein Ventil aus, das die Durchflussmenge in dem jeweiligen Heizkörper reguliert. Auf diese Weise gewährleistet das Thermostatventil eine gleichbleibende Raumtemperatur und trägt zur Reduzierung der Heizkosten bei.

Meist fünf Stufen beim Heizkörperthermostat

Die Einstellung des Thermostats erfolgt bei den meisten Modellen durch Betätigung eines Drehknopfes, der fünf verschiedene Einstellungsstufen vorsieht. Durch das Verstellen des Drehknopfes, in dem sich das Dehnstoffelement befindet, wird dieser näher zum Heizungsventil bewegt oder weiter davon entfernt. Diese Bewegung verändert die Größe der Ventilöffnung und beeinflusst damit ebenfalls die Durchflussmenge. Speziell für den Einsatz in öffentlichen Räumlichkeiten oder Firmengebäuden besteht die Möglichkeit, den Heizkörperthermostat mit einer Begrenzung des Einstell-Bereichs auszustatten, das so genannte Behördenmodell. Auf diese Weise werden Fehlbedienungen und unnötiger Energieverbrauch vermieden.

Heizkörperthermostat – ein sensibler Regler

Der Heizkörperthermostat reagiert sensibel auf Veränderungen der Raumlufttemperatur. Auch dann, wenn sich die Temperatur im Raum durch Sonneneinstrahlung oder die Anwesenheit einer größeren Personenzahl verändert, reagiert das Ventil empfindlich auf die veränderten Bedingungen. Kühlt die Raumluft ab, so erhöht der Heizkörperthermostat auch ohne veränderte Einstellung den Wasserdurchfluss. Ein Heizkörperthermostat ist mit einer Frostschutzeinstellung versehen, die automatisch für eine Mindestraumtemperatur von sechs Grad Celsius sorgt, um Frostschäden zu vermeiden. Jede Veränderung der Einstellung des Thermostats um einen Wert verändert die Raumtemperatur um etwa vier Grad Celsius.

Elektronischer Heizkörperthermostat bietet hohen Komfort

Im Gegensatz zu einem hydraulischen Heizkörperthermostat bieten elektronische Modelle weitere Einstellmöglichkeiten und eine größere Genauigkeit. Insbesondere die Einstellmöglichkeit verschiedener Raumtemperaturen zu unterschiedlichen Tageszeiten trägt entscheidend zu einer hohen Energieersparnis bei. Das elektronische Thermostatventil öffnet und schließt automatisch zu den zuvor eingestellten Tageszeiten. Die Energieversorgung moderner Thermostatventile erfolgt über Batterien, die Steuerung kann direkt am Ventil oder bei besonders komfortablen Modellen mittels einer Fernsteuerung erfolgen.
Insbesondere in Produktionsstätten und Bürogebäuden ist die Verwendung elektronischer Heizungsthermostate sinnvoll, da sie die Heizperiode auf die Nutzungszeit der Räumlichkeiten beschränken und vor Fehleinstellungen geschützt werden können. Ein Heizkörperthermostat, der mit besonderen Funktionen versehen ist, kann zudem durch Anschluss von Fensterkontakten automatisch schließen, wenn Fenster geöffnet werden. Die exakte Koordination mehrerer Heizkörper in einem Raum ist ein weiterer Vorzug moderner elektronischer Thermostatventile.

Heizkörperthermostat durch Energieeinsparverordnung vorgeschrieben

Die Energieeinsparverordnung schreibt die Verwendung von Einrichtungen zur Raum-Temperaturregelung insbesondere in öffentlichen und Firmengebäuden vor. Auf diese Weise soll ein unnötig hoher Energieverbrauch vermieden werden. Im Zusammenhang damit müssen Heizungsanlagen mit einer zentralen Heizungs-Vorlauftemperaturregelung ausgestattet sein. Für Fußbodenheizungen bietet der Fachhandel spezielle Thermostatventile an, die sich an der Rücklauf-Temperatur orientieren und anstelle der Raumtemperatur die Wassertemperatur des Rücklaufs zugrunde legen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.