Welcher Hifi-Verstärker soll es sein?
Ein Verstärker ist ein Gerät in der
Audiotechnik, welches Eingangssignale mit geringer Eingangsgröße in eine entsprechend benötigte Ausgangsgröße erhöht - zum einen die Stromspannung und Größe sowie die Leistung des Signals. Das verhindert, dass Ausgabegeräte unterbeliefert werden mit dem entsprechenden Signal. Sehr häufig werden bei Soundgeräten Verstärker zwischen
Lautsprecher und dem Tonausgabegerät beispielsweise einem CD-Player geschalten.
Auch ein vergleichbar qualitativ schlechtes Eingangssignal kann durch einen Verstärker in ein optimiertes Signal erweitert werden. Das hat den Vorteil, dass man einen MP3-Player an ein weitaus größeres Gerät anschließen kann beispielsweise Ihr firmeneigener Plenarsaal.
Des Weiteren bieten Verstärker mehrere Eingänge und unterstützen diverse Eingangsquellen. Somit können Sie an eine Soundanlage, einen CD-, DVD- oder MP3-Player bzw. ein Radio anschließen. Der Verstärker wird meist per Fernbedienung gesteuert und wechselt durch die verschiedenen Eingangssignale nach Ihren Wünschen.
Bei Tonaufnahmen wird die Eingangsspannung zum Beispiel eines Mikrofons von wenigen Milli-Volt auf ein für Lautsprecher benötigtes Eingangslevel im Volt-Bereich angehoben.
Endstufe
Für Konzerte, Präsentationen und Live-Auftritte mit Mikrofonansagen, die über eine Surround-Anlage ausgegeben werden, ist eine
Endstufe ideal. Das Gerät bietet viele Eingänge und ebenfalls mehrere Stereoausgänge für Lautsprecherpaare. Die technischen Dimensionen sind oft sehr hochwertig ausgelegt und eher nicht für die Benutzung im Heimbedarf geeignet.
Für ein Mikrofon muss ein
Mikrofon-Vorverstärker vorgeschaltet werden. Andernfalls sind die Eingangssignale nicht ausreichend für eine gute Ausgabequalität und Lautstärke.
Stereo-Verstärker
Ein
Stereo-Verstärker ist für den Heimgebrauch bzw. für die Anwendung von zwei Lautsprechern ausgelegt, meist zur Musikwiedergabe in hochwertiger Qualität. Der Eingang wird oft über einen Klinken- oder Chinchstecker angesteuert und verlässt das Gerät wieder per Chinchstecker oder Kabelklemmen. Für hochwertige Lautsprecher werden ausschließlich Kabelklemmen mit einem Durchmesser von 2,5 mm verwendet.