TeSys Hilfsschütze CAD. Hilfsschütz, Gleichspannungsbetätigt 24 V DC mit integrierter Schutzbeschaltung. Anschluss Schraubklemmen, Hilfsschalter 5 S, MTZ 12. Gerätebreite 45 mm, Schraub- und Schnap...
TeSys Hilfsschütze in kleiner Bauform. Hilfsschütz, Gleichspannungsbetätigt 24 V DC mit integrierter Schutzbeschaltung. Anschluss Schraubklemmen, Hilfsschalter 4 S, MTZ 12. Gerätebreite 45 mm, Schr...
Hilfsschütz TeSys SK für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Es verfügt über 2 Kontakte (1S + 1Ö) und eine Spule mit 240V 50/60Hz AC in einer 27mm breiten Baureihe. Er wurde ...
Zusatzhilfsschalterblock für die SchützeTeSys D undTeSys F. Der frontseitige Montageblock bietet 2 Öffner+2 Schließer Sofortkontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10A 690V AC, von denen 1 Öffne...
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Hilfsschütz TeSys SK für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Er verfügt über 2 Kontakte (1S + 1Ö) und eine Spule mit 24V 50/60Hz AC in einer 27mm breiten Vorrichtung. Er wurd...
Hilfsschütz TeSys SK für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Es bietet 2 Kontakte (2S) und eine 110V 50/60Hz-AC-Spule in einem 27mm-Gerät. Er wurde für Anwendungen mit einer ...
TeSys D-Hilfsschütz für die Gebrauchskategorien AC-15 bis 690V und DC-13 bis 440V. Es bietet 5 Kontakte (5 Schließer), eine 110 V 50/60 Hz-AC-Spule, Anschluss über Schraubklemmen. Für anspruchsvoll...