| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-LADC22 Herst.-Nr.: LADC22 EAN/GTIN: 3389110384475 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zusatzhilfsschalterblock für die SchützeTeSys D undTeSys F. Der frontseitige Montageblock bietet 2 Öffner+2 Schließer Sofortkontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10A 690V AC, von denen 1 Öffner+1 Schließer mit Überlappungszeit sind. LADC22 ist ein Zusatzhilfsschalterblock für die Schütze TeSys D und TeSys F. Es bietet 2 Öffner+2 Schließer Sofortkontakte mit einer Nennspannung von bis zu 10A 690V AC, davon 1 Öffner+1 Schließer mit Überlappungszeit. Dank seiner Schließer-zertifizierten Spiegelkontakte kann er in Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Einfach an der Vorderseite durch Aufstecken zu montieren, bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Frontbefestigung | Ausführung: | aufsteckbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |