| |
|
| Artikel-Nr.: 4NVP2-5420072043005 Herst.-Nr.: HL00560BL EAN/GTIN: 5420072043005 |
| |
|
| | |
| 5420072043005 Suchen Sie ein romantisches elektrisches Licht im Vintage-Stil, das allein die Früchte Ihrer Inspiration sein werden? Es besteht kein Zweifel, dass die Utopie -Hängelampe in Ihrem Wohnzimmer, im Büro und in praktisch allen Zimmern in Ihrem Haus zu Sensation führen wird. Das Utopia Retro Industrial Light ist mühelos an der Decke befestigt und mit 9 Lampenhaltern in angesehenen geometrischen Formen ausgestattet, die von zwei Meter langen Kabel aufgehängt sind, die in einem warmen Stoff für einen atemberaubenden Effekt eingebunden sind. Lampen werden nicht geliefert, ‚äì du bist der Innenarchitekt, es gibt eine Menge Auswahl! Senden Sie uns die Fotos des Ergebnisses, wir würden sie gerne sehen!
Anzahl der Glühbirnen: 9 Aufhängekabel max. Länge in cm: 200,0 cm max. Breite in cm: 23 Farbe 1: Schwarz Fassung: E27 Gewicht KG: 6,38 Hängekabel höhenverstellbar in cm: Oui Höhe in cm: 150 Länge in cm: 23 Material 1: Metall Materialstruktur: Schwarze Polyresin Montage notwendig: ja Wattzahl der Glühbirne: 40 Watt max. |
| | |
| | | |
| |