Gerätedose O-range®, Tiefe 49 mm (9063-02). Die neuen KAISER Hohlwand Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und...
Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64, luftdicht, Tiefe 62 mm (9264-22). Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente Elektro-Installation nach EnEV sowie für Ins...
Hohlwanddose, Tiefe 46 mm, ø 68 mm, orange dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschra...
mit vormontierten Geräteschrauben Ausbrechöffungen für Leitungen und Rohre für Plattenstärke 7 - 35 mm mit beiliegendem Verbindungsstutzen Fräsloch: Ø 68 mm Geräteschraubenabstand: 60 mm Farbe: orange
Zum Herstellen passgenauer Einführungen Für Kleinspannungsleitungen von Ø 4 - 7,5 mm Für Leitungen NYM bis 5 x 2,5 oder 7 x 1,5 Für Kabel NYY bis 5 x 2,5 Für DIN EN Rohre (biegsam) bis Außen-Ø 20/2...