Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1085-80 Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1085-80 Kabelkanal-Zubehör
Kaiser 1085-80 Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40569590
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1085-80
EAN/GTIN:
     4013456251380
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Zum Herstellen passgenauer Einführungen
Für Kleinspannungsleitungen von Ø 4 - 7,5 mm
Für Leitungen NYM bis 5 x 2,5 oder 7 x 1,5
Für Kabel NYY bis 5 x 2,5
Für DIN EN Rohre (biegsam) bis Außen-Ø 20/25 mm
Mit Bitaufnahme 1/4" für Akkuschrauber

Universal-Öffnungsschneider zur passgenauen Öffnung von Leitungs- und Rohreinführungen in Kunststoffen. Mit dem passgenauen Öffnen der Dosen und Gehäuse werden luftdichte, rauchdichte und betondichte Einführungen immer exakt hergestellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,79*
€ 115,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.