SPAX Holzbauschraube Tellerkopf 6.0x140 TG Torx 30 Wirox-Silber mit Bewertung T-STAR plus mit Zapfenführung, 4CUT-Spitze, Wellenschliff, ab Schraubenlänge 160 mm 4Cut-Fräser, Gleitbeschichtung. Eur...
Die Holzbauschraube BMax mit Europäischer Technischer Zulassung als Holzverbindungsmittel. Der TX-Antrieb garantiert perfekte Kraftübertragung. Die Kerbspitze greift schnell ins Holz und erleichter...
SWG 191 106 140 16 Holzschraube 6 mm 140 mm T-Profil Stahl verzinkt 25 St. Holzbauschraube Tellerkopf mit Zulassung (ETA) 6 x 140 mm Teilgewinde Stahl verzinkt TX 30 25 Stück Die Holzbauschraube wi...
Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF-WT A2P ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innen...
SWG 191 106 140 19 Holzschraube 6 mm 140 mm Innenvielzahn Stahl verzinkt 90 St. Holzbauschraube ETA Tellerkopf TX Teilgewinde 6 x 140 mm verzinkt 90 St. TX-Antrieb (Innenvielzahn) Tellerkopf mit Un...