Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hydraulik Doppelnippel

  Hydraulik Doppelnippel  (3.652 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydraulik Doppelnippel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Hydraulik Doppelnippel"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DN1212HD Hydraulik-Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
DN1212HD Hydraulik-Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", Stahl verzinkt
LANDEFELD
DN 1212 HD
€ 4,65*
pro Stück
 
 Stück
DN3814HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/8"-G 1/4", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
DN3814HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/8"-G 1/4", Stahl verzinkt
LANDEFELD
DN 3814 HD
€ 3,48*
pro Stück
 
 Stück
DN14G14NPTES Doppelnippel G 1/4"-NPT 1/4", 1.4571 (3 Angebote) 
DN14G14NPTES Doppelnippel G 1/4"-NPT 1/4", 1.4571
LANDEFELD
DN 14G14NPT ES
€ 46,41*
pro Stück
 
 Stück
851GE08LREDOMD71 EO Gerader Einschraubstutzen (2 Angebote) 
Technische Eigenschaften: Baureihe: L Bestellzeichen: GE-R-ED D3: 6 D4: 19 L1: 29 L2: 10 L3: 12 L4: 25 Lieferzustand: Ohne Mutter und Ring, aber einschl. aller anderen Teile, wie z.B. Dichtungen Ob...
Parker
GE08LREDOMD71
€ 10,06*
pro Stück
 
 Stück
DN3438HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/4"-G 3/8", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
DN3438HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/4"-G 3/8", Stahl verzinkt
LANDEFELD
DN 3438 HD
€ 6,99*
pro Stück
 
 Stück
DN3412HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
DN3412HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", Stahl verzinkt
LANDEFELD
DN 3412 HD
€ 7,12*
pro Stück
 
 Stück
DN114-15/8 Doppelnippel G 1-1/4"-UN 1-5/8"-12(JIC), Stahl verzinkt (1 Angebot) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzel...
LANDEFELD
DN 114-1 5/8
€ 29,47*
pro Stück
 
 Stück
DN9/16-9/16 Doppelnippel UNF 9/16"-18(JIC)-UNF 9/16"-18(JIC), Stahl verzinkt (3 Angebote) 
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
DN 9/16-9/16
€ 4,27*
pro Stück
 
 Stück
DN34NPT-3/4 Doppelnippel NPT 3/4"-UNF 3/4"-16(JIC), Stahl verzinkt (3 Angebote) 
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
LANDEFELD
DN 34 NPT-3/4
€ 11,38*
pro Stück
 
 Stück
DN11410HDES Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/4"-G 1", 1.4571 (3 Angebote) 
DN11410HDES Hydraulik-Doppelnippel G 1-1/4"-G 1", 1.4571
LANDEFELD
DN 11410 HD ES
€ 100,15*
pro Stück
 
 Stück
DN1214HDES Hydraulik-Doppelnippel G 1/2"-G 1/4", 1.4571 (3 Angebote) 
DN1214HDES Hydraulik-Doppelnippel G 1/2"-G 1/4", 1.4571
LANDEFELD
DN 1214 HD ES
€ 36,58*
pro Stück
 
 Stück
DN34-3/4 Doppelnippel G 3/4"-UNF 3/4"-16(JIC), Stahl verzinkt (1 Angebot) 
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzel...
LANDEFELD
DN 34-3/4
€ 9,81*
pro Stück
 
 Stück
DN3434HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
DN3434HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", Stahl verzinkt
LANDEFELD
DN 3434 HD
€ 7,04*
pro Stück
 
 Stück
DN3838HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/8"-G 3/8", Stahl verzinkt (3 Angebote) 
DN3838HD Hydraulik-Doppelnippel G 3/8"-G 3/8", Stahl verzinkt
LANDEFELD
DN 3838 HD
€ 3,21*
pro Stück
 
 Stück
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, PA 6 (10 Angebote) 
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 10, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem ...
Riegler
32.332
€ 0,53*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   244   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hydraulik Doppelnippel
^

Hydraulik Doppelnippel zur Verbindung hydraulischer Leitungen

Die Doppelnippel sind kurze, gerade Fittings; sie bieten zwei Anschlüsse gleicher oder verschiedener Art. Für eine hohe Dichtheit und Lebensdauer sollten die Doppelnippel optimal zu den anzuschließenden Rohren passen. Der Hydraulik Doppelnippel verbindet zwei hydraulische Leitungen miteinander. Seine beiden Anschlüsse nehmen je ein Rohr auf und verbinden es über eine kurze Strecke mit dem zweiten Rohr. Der Doppelnippel ist die kürzeste Variante der Rohrnippel. Seine regelhaft identischen Anschlüsse liegen eng beieinander. Er eignet sich für folgende Aufgaben im hydraulischen System:
  • Verbindung über kürzere Strecke als mit einem Anschlussstück,
  • zuverlässige und dichte Bindung bis in hohe Druckbereiche,
  • Kombination gleicher oder verschiedener Anschlüsse und
  • als Reduziervariante erhältlich.
Der Doppelnippel ist das Gegenstück zur Muffe. In der Standard-Variante bietet er zwei gleiche Anschlüsse. Einige Doppelnippel übersetzen eine Anschlussart in eine andere und bieten eine dichte Kupplung an. Die kurzen Fittings sind auch als Reduziernippel erhältlich, die die Rohrweite verkleinern. Als Übergangsnippel oder Nippelmuffe werden Fittings mit je einem Nippel und einer Muffe bezeichnet.

Auswahltipps für Doppelnippel

Die Doppelnippel sind durch ihre Maße und den eingesetzten Werkstoff gekennzeichnet:
  • Gewindegrößen des ersten und zweiten Anschlusses,
  • Gewindetyp und Verschraubungsvariante,
  • Material,
  • maximaler Druck und
  • Gesamtlänge und Länge der Verschraubung sowie
  • Beständigkeiten.
Zur Auswahl stehen umfangreiche Varianten, die sich in diesen Merkmalen unterscheiden. Die Gewindegrößen des ersten und zweiten Anschlusses müssen zu dem jeweils anzuschließenden Rohr passen. Auch der Gewindetyp und die Verschraubungsvariante sollten auf die Rohre abgestimmt sein. Angeboten werden unter anderem metrische Gewinde, JIC-, G- und NPT-Gewinde. Doppelnippel und andere Fittings sollten materialtreu gewählt werden. Eine Übereinstimmung ihres Materials mit dem Werkstoff der hydraulischen Leitung ist empfehlenswert. Der Druck im hydraulischen System sollte bei der Wahl des Doppelnippels berücksichtig werden. Jedes Fitting ist durch einen Druckbereich bis hin zu seinem maximalen Druck gekennzeichnet. Die Gesamtlänge und die tatsächlich zu überbrückende Strecke müssen entsprechend der Leitung gewählt werden. Jeder Doppelnippel weist eine spezifische Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse und Einwirkungen aus der hydraulischen Flüssigkeit auf.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.