Bild
Bestellen
HARWIN D0820-42 IC-SOCKEL, WIRE-WRAP, 20POL (1 Angebot) Steckverbindertyp: DIP-Sockel Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte Reihenabstand: 7.62 mm Rastermaß: 2.54 mm Produktpalette: D08 Kontaktmaterial: Berylliumkupfer SVHC: Lead (23-Jan-2024) Anzahl der ...
ab € 2,33* pro Stück
MPE Garry
074-2-020-3-C1SFH-ZS0
ab € 2,62* pro Stück
IC-Fassung, 20-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), CuZn-Legierung für DIL-IC, 10031453 (1 Angebot) IC- Fassungen abgewinkelt Typ Fischer DIL...GZ. Isolierkörper: PPS GF, UL 94 V-0, Kontakthülse: Messing vernickelt und verzinnt, Innenfederkontakt: BeCu vernickelt und vergoldet, Nennstrom: 1,5 A, ...
Fischer Elektronik
10031453
ab € 6,33* pro Stück
IC-Fassung, 20-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferlegierung, vergoldet für DIL-I (1 Angebot) IC-Fassungen in SMD-Ausführung Typ MPE-GARRY MP-SMD. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontakt-Material: Messing/BeCu, vergoldet, Bemessungsstrom: 1,0 A, Bemessungsspannung: 100 VRMS/150 VDC, B...
MPE Garry
015-2-020-3-H5STF-LT0
ab € 2,61* pro Stück
ab € 2,19* pro Stück
MPE Garry
001-2-020-3-A1STH-XT0
ab € 2,32* pro Stück
MPE Garry
001-2-020-3-A1SFH-XT0
ab € 3,44* pro Stück
MPE Garry
001-2-020-3-G3STF-XT0
ab € 2,53* pro Stück
MPE Garry
001-2-020-3-B1STF-XT0
ab € 1,58* pro Stück
MPE Garry
218-1-020-3-X0STH-XT0
ab € 157,66* pro 20 Stück
IC-Fassung, 20-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Messing/Kupferberyllium für DIL-IC, (1 Angebot) Flache IC-Präzisionsfassungen Typ MPE-GARRY Serie 004. Isolierkörper: Thermoplast UL 94 V-0, Kontaktmaterial: Cu-Legierung/BeCu, 0,75 µ vergoldet, Nennstrom: 1,0 A, Nennspannung: 150 VRMS/VDC, Betr...
MPE Garry
MP-ULP 20.3 STG 8U
ab € 2,58* pro Stück
Multicomp
MC-2227-20-03-F1
ab € 1,75* pro 24 Stück
Preci-Dip
110-87-320-41-001101
ab € 0,55* pro Stück
TE Connectivity
1-2199298-6
ab € 0,223* pro Stück
IC-Fassung, 20-polig (1 Angebot) IC-Fassung, 20-polig 20-polig - Abstand 7,62 mm - RM 2,54 20-polig - Abstand 7,62 mm - RM 2,54 mm
ab € 0,41* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema IC Sockel
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.