Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 20-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC, 2-157155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 20-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC, 2-157155
IC-Fassung, 20-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC, 2-157155
IC-Fassung, 20-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Kupferberyllium für DIL-IC, 2-157155
Artikel-Nr.:
     4502-13B308
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-1571552-6
EAN/GTIN:
     4099879022707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
ic sockel dip16
IC-Fassung, 2-1571552-6, AMP Mit geschlossener Kontaktbuchse (zur Verhinderung des Eindringens von Löt- und Flussmitteln) und mit offenem Rahmen; Isolation: thermoplastischer Polyester, nach UL 94 V-0, Temperaturbereich: –55 bis +105 °C, Kontaktstrom: 3,0 A, Buchsenkontakte: BeCu vergoldet, Hülse: verzinnt, Feder: Vier-Finger vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maße): 820-AG11D-ESL, 20-polig, A 25,40, B 7,62, C 10,16 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Breite:
10.16 mm
Geeignet für:
DIL-IC
Höhe:
7.74 mm
Kontaktmaterial:
Kupferberyllium
Länge:
25.4 mm
Material:
Thermoplast
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennstrom:
3 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Gewicht:
0.0022 kg
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.