Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -1...10 bar 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang DC PNP/NPN OUT2 = Analogausgang 4-20 mA (skalierbar) Prozessanschluss: G 1/Aseptoflex Vario Schutzart: IP...
Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -1...4 bar 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang DC PNP/NPN OUT2 = Analogausgang 4-20 mA (skalierbar) Prozessanschluss: G 1/Aseptoflex Vario Schutzart: IP6...
Elektronischer Drucksensor mit Display -1...4 bar 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang 2-Leiter DC PNP/3-Leiter DC PNP/NPN Prozessanschluss: G 1/Aseptoflex Vario ...
Drucksensor PT0505Drucksensoren, Elektronischer Absolutdrucksensor, Messbereich: 0...4 bar, Prozessanschluss: G 1/4A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 8...30 V DC, 4...20 mA analog M12-Steckverbindu...