Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PI2795


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-100359
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PI2795
EAN/GTIN:
     4021179244268
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - FDA Konformität
Zulassungen/Konformitäten - EHEDG Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EU 1935/2004 Konformität
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - 3-A Zulassung
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
  • Elektronischer Drucksensor mit Display
  • -1...4 bar
  • 2 Ausgänge OUT1 = Schaltausgang OUT2 = Schaltausgang oder Analogausgang
  • 2-Leiter DC PNP/3-Leiter DC PNP/NPN
  • Prozessanschluss: G 1/Aseptoflex Vario
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • FDA
  • EHEDG
  • 3-A
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Drucksensor mit Anzeige
Druckart:
Relativdruck
Medien:
feststoffhaltige Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Gase | pastöse Medien
Druckmessbereich min.:
-1 bar
Druckmessbereich max.:
4 bar
Genauigkeit:
< ± 0,2 %
Einstellung:
Tasten
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Anzahl Ausgänge:
2
Ausgang 1:
PNP
Ausgang 2:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Druckfestigkeit:
30 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (Aseptoflex Vario)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff Prozessanschluss:
1.4435 (Edelstahl/316L)
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L) | FPM (Viton) | PTFE; PBT; PEI; PFA
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Prozesstemperatur min.:
-25 °C
Prozesstemperatur max.:
145 °C
Schutzart:
IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
Lebensmittelindustrie
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | CE | CRN | cULus | EAC | EC 1935/2004 | EHEDG | FDA | UKCA
Besonderheiten:
2-/3-Leiteranschluss
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 513,81*
€ 561,96*
Frei Haus
ab € 591,76*
€ 641,78*
Frei Haus
ab € 597,88*
€ 648,02*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 613,57*
€ 663,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 636,39*
€ 692,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,96*
€ 668,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,46*
€ 662,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,10*
€ 647,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,71*
€ 635,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,81*
€ 611,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 198,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E30122
ab € 37,98*
Zubehör
ifm electronic
AIK001
ab € 317,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.