| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-22799-01 Herst.-Nr.: 108007 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VALETUMED
Indestofin, 100 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Indestofin besteht aus einer ausgewogenen Kombination aus Fenchel-, Lein-, Kümmel- und Sternanisölen, die sich durch ihre individuellen Inhaltsstoffe hervorragend in ihrem Wirkungskreis ergänzen.
Diese schonend gewonnenen Öle sind allgemein bekannt für ihre wohltuenden Eigenschaften bei Krämpfen, Anspannungen und Blähungen im Magen-Darm-Bereich. Indestofin wird deshalb bei leichten Störungen des Verdauungstraktes empfohlen. Es kann bei futterbedingten Blähungen und Magen-Darm-Störungen unterstützen, die Verdauung stimulieren und so eine normale Verdauung fördern.
Quellen: www.valetumed.de/4.pdf
Verwendungshinweis: Unverdünnt seitlich in die Backentasche eingeben. Bei Bedarf kann die Anwendung nach 0,5–2 Stunden wiederholt werden. Sofort nach Eingabe muss dem Pferd stets Trinkwasser zur freien Verfügung bereitgestellt werden. Rationsbeispiele: Fohlen (ca. 75 kg Lebendgewicht) 7,5 ml, Großpferd (ca. 500 kg Lebendgewicht) 15 ml.
Zur Beachtung: In seltenen Fällen können bei entsprechender Disposition allergische Reaktionen gegen Fenchelöl auftreten. Ausreichende Erfahrungen über die Anwendung beim Pferd während der Trächtigkeit liegen aktuell nicht vor. Kann nur durch autorisierte Tierärzte und nach deren eingehender Fütterungsberatung bezogen werden.
Zusammensetzung: Leinöl, Sternanisöl, Fenchelöl, Kümmelöl.
Analytische Bestandteile: 99,8 % Rohöle und -fette, 0,1 % Rohasche, 0 % Rohprotein, 0 % Rohfaser, 0 % Natrium.
Hinweise: Hygienisch, kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung.
Gebinde: 100 ml Art.-Nr.: 108007 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |