Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 1340mW Anzahl der LEDs = 1 Abmessungen = 20 x 20 x 3.5mm Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzent...
Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 26.55 bis 30.6V Strahlungsintensität (Ie): 11.07 W/Sr Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Betriebstemp...
Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 215mW Anzahl der LEDs = 1 Abmessungen = 20 x 20 x 3.5mm Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentr...
Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay VSMY2853SL. Sehr schnell, mit hoher Strahlungsleistung und sehr hoher Strahlungsintensität; Maße: 2,3 x 2,55 x 2,3 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technisch...
Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 15.75 bis 20.7V Strahlungsintensität (Ie): 5.985 W/Sr Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Betriebstemp...
Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay VSMB2948SL. Sehr schnell, mit hoher Strahlungsleistung und Strahlungsintensität, geringer Vorwärtsspannung; Maße: 2,3 x 2,55 x 2,3 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +...
Sperrspannung, Vr: 5 V Durchlassspannungsbereich: 21 bis 27.6V Strahlungsintensität (Ie): 7.98 W/Sr Produktpalette: OSLON Black MiniFlood Series Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Betriebstemperatur: -4...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 1270mW Anzahl der LEDs = 1 Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infr...
Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay VSMB20. Sehr schnell, mit hoher Strahlungsleistung und hoher Strahlungsintensität, AEC-Q101 qualifiziert; Maße: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 ...
Durchlassspannungsbereich: 28.8 bis 32.4V Strahlungsintensität (Ie): 11.07 W/Sr Sperrspannung, Vr: 5 V Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series Betriebstempe...
Wellenlänge Spitze = 850nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 5080mW Anzahl der LEDs = 4 Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentriertes, nicht sichtbares Infr...