HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Buchse auf DVI Stecker, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von HDMI Kabeln an den DVI Anschluss HDMI Buchse (19pol) an DVI-D Stecker (24+1) Unterstützt nur Di...
HDMI Adapter zum Anschließen von HDMI Mini Kabel an den HDMI Anschluss. HDMI Buchse Typ C (Mini) auf HDMI Stecker Typ A Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet
HDMI Adapter zum Anschließen von HDMI Kabel an den Mini HDMI Anschluss. HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ C (Mini) Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet Kompatibel zu Auflösun...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Stecker auf DVI Buchse, vergoldete Kontakte Adapter zum Verbinden von DVI-D Kabeln an den HDMI Anschluss HDMI Stecker (19pol) an DVI-D Buchse (24+1) Unterstützt nur ...
HDMI Adapter zum Einbau mit Gewinde, HDMI A Buchse/Buchse, vergoldete Kontakte Öffnung für HDMI Buchse ca 8x18mm, Lochabstand: ca. 25mm Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 15mm 1:1 Be...
Dieser Konverter wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. Anschlüsse: 1x DisplayPort-Stecker auf 1x HDMI-A-Buchse ...
HDMI-DVI Adapter, InLine®, HDMI Stecker auf DVI Buchse Adapter zum Verbinden von DVI-D Kabeln an den HDMI Anschluss HDMI Stecker (19pol) an DVI-D Buchse (24+1) Unterstützt nur Digital-Signale Audio...
HDMI Adapter zum Verbinden oder Verlängern von HDMI Kabeln HDMI Buchse Typ A auf HDMI Buchse Typ A 4K2K @ 30Hz kompatibel Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet
Dieser Adapter dient zur Einspeisung von 5V in die HDMI Leitung. Insbesondere bei längeren HDMI Distanzen (ab 5m) kann es unter Umständen passieren, dass die 5V Betriebsspannung der HDMI Quelle nic...
Dieses Konverterkabel wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse schwarz Kompati...
HDMI Adapter gewinkelt zum Einbau mit Gewinde, HDMI A Buchse/Buchse, vergoldete Kontakte Öffnung für HDMI Buchse ca 20,5 x 11,5 mm, Lochabstand: ca. 22,5mm Lochöffnung ca. 2mm, Tiefe 4mm Einbautief...
HDMI Adapter zum Verbinden oder Verlängern von HDMI Kabeln HDMI Buchse Typ A auf HDMI Buchse Typ A Adapter zum Einbau mit Schraubenlöchern, z.B. für Gehäuse etc. 4K2K @30Hz kompatibel Farbe: Schwar...
HDMI Adapter für schwer zugängliche Buchsen von LCD/Plasma TV-Geräten, die an der Wand montiert sind. HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ A 90° gewinkelt 4K2K @30Hz kompatibel Farbe: Schwarz Sch...
HDMI Adapter zum Anschließen von HDMI Kabel an den Micro HDMI Anschluss. HDMI Buchse Typ A auf HDMI Stecker Typ D (Micro) Farbe: Schwarz Schirmung vergoldet, Kontakte vergoldet Kompatibel mit Auflö...