Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Video Adapter
>
DisplayPort Adapter
>
Artikel
InLine® DisplayPort Adapter, DisplayPort Stecker auf HDMI Buchse, 4K/60Hz, mit Audio, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C560-17198M
Hersteller:
InLine
Herst.-Nr.:
17198M
EAN/GTIN:
4043718292448
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Dieser Konverter wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen.
Anschlüsse: 1x DisplayPort-Stecker auf 1x HDMI-A-Buchse
Chipsatz: IT6563
DisplayPort 1.2a und Hochgeschwindigkeits-HDMI 2.0-kompatibel
Aktiver Konverter, geeignet für Grafikkarten mit DPund DP++-Ausgang
Signalrichtung: Computer DisplayPort-Ausgang zum HDMI-Monitoreingang
Vergoldete Kontakte
Zur Übertragung von Videound Audiosignalen
Datenübertragungsrate bis zu 18 Gb/s
Auflösung bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz (Ultra HD) mit RGB und YCbCr4:4:4 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
Farbe: schwarz
In einem wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN-Code
... >
InLine
>
Adapter / Konverter
>
Displayport zu HDMI / VGA / DVI
Weitere Suchbegriffe:
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
inline displayport adapter
,
adapter hdmi
,
inline videokonverter
,
Adapter / Konverter
,
Displayport zu HDMI / VGA / DVI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen