Die PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließen. Da ...
Diese Mini-PCI-Express 2.0 zu USB 3.2 Gen. 1 Host Controller Card entspricht den Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0 und PCI Express Generation 2 Spezifikation. Der SuperSpeed USB 3...
Basierend auf dem Asmedia ASM3242 USB 3.2 Gen.2x2 Host-Controller-Chipsatz Entspricht der Intel eXtensible Host-Controller-Schnittstellenspezifikation Revision 1.1 Unterstützt Standard- und Low-Pro...
Diese Mini-PCI-Express 2.0 zu USB 3.2 Gen. 1 Host Controller Card entspricht den Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0 und PCI Express Generation 2 Spezifikation. Der SuperSpeed USB 3...
Stellt zwei USB 3.0 Ports zur Verfügung Konform den x1 PCI-Express Spezifikationen Rev. 2.0 Konform zu USB 3.0 Abwärtskompatibel zu den PCI-Express Bus Spez. Rev. 1.0a und USB 2.0 Unterstützt Daten...
Die 4-Port PCI-Express SuperSpeed USB 3.0 Karte (USB 3.1 Gen.1) erweitert jedes PCI-Express-fähige Computersystem um 4 USB 3.0 Ports Typ-A (3x exern, 1x intern). Mit USB 3.0 können Sie eine Datenra...
Konform zu den PCI Express Basisspezifikationen Rev. 2.0 x1 PCIe Karte mit einem Datenbus von bis zu 5Gb/s 4x USB 3.0 Ports, 2x SATA 6Gb/s Ports Konform zu den USB 3.0 Rev. 1.0 und SATA 3 Spezifika...
Die 4-Port PCI-Express SuperSpeed USB 3.0 Karte (USB 3.1 Gen.1) erweitert jedes PCI-Express-fähige Computersystem um 2 USB 3.0 Ports Typ-A extern und 2 internen Ports. Mit USB 3.0 können Sie eine D...
USB 3.2 Gen.1 Host-Controller Schnittstellenkarte für den PCI-Express Steckplatz mit 4 Anschlüssen USB Typ A Buchse. Konform mit den PCI-Express Basis-Spezifikationen Rev. 2.0 Konform zu den USB 3....
Dieses M.2-Gehäuse unterstützt den Einsatz einer PCIe NVMe M.2-SSD oder einer SATA M.2-SSD im Format 2242 / 2260 / 2280. Das Gehäuse wird mit Kühlrippen an beiden Seiten geliefert, um im Gebrauch e...