| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C560-76662C Herst.-Nr.: 76662C EAN/GTIN: 4043718282760 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die 4-Port PCI-Express SuperSpeed USB 3.0 Karte (USB 3.1 Gen.1) erweitert jedes PCI-Express-fähige Computersystem um 4 USB 3.0 Ports Typ-A (3x exern, 1x intern). Mit USB 3.0 können Sie eine Datenrate von bis zu 5Gb/s erreichen, während Sie gleichzeitig rückwärtskompatibel zu bestehenden USB 2.0-Geräten mit 480 Mbit/s sind. - Entspricht der PCI Express Base Spezifikation Revision 2.0
- Unterstützt PCI Express x1 Lane Schnittstelle mit einem Durchsatz von bis zu 5Gb/s.
- Entspricht der Spezifikation Universal Serial Bus 3.0 Revision 1.0
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und PCI-Express 1.0
- Entspricht der eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation Revision 1.0
- Unterstützt die folgende Datenübertragungsrate: USB 3.0-Modus bis zu 5 Gb/s, USB 2.0-Modus bis zu 480 Mb/s
- Unterstützt Bulk Only Transfer (BOT)-Modus und USB Attached SCSI Protocol (UASP)-Modus.
- Max. 5V/900mA Leistungsausgang an jedem USB 3.0 Port (bei angeschlossenem Netzteil)
- Unterstützt 3 externe und 1 interne USB 3.0 Anschlüsse
- Vollständig Plug and Play kompatibel
- Unterstützt Standard- und Low-Profile-Computergehäuse
- Systemvoraussetzungen: Computer mit einem verfügbaren PCI Express x1 Steckplatz, Windows 10 / 8.x / 7 / Vista / XP 32-/64-Bit
- VIA VL805 Chipsatz
Lieferumfang: - USB 3.0 PCI-Express Karte
- Benutzerhandbuch
- Treiber-CD
- Low-Profile Slotblech
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, inline usb controller pcie, usb controller, usb controller pci express, I/O-Karten / Cardreader, PCIe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |