Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > ISO 4762

  iso4762 m2,5x6 a2  (6 gefilterte Angebote unter 29.256.296 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ISO 4762“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
ISO 4762
Funktionen
☐
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Gewinde-Ø x
Länge x
Material x
Oberfläche x
Bestellen
ISO4762 M 2.5x 6 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912) (1 Angebot) 
ISO4762 M 2.5x 6 Edelstahl A2 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912) Entspricht DIN 912. Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.
k.A.
0912225 6
M 2,5
6 mm
Edelstahl (A2)
blank
ab € 0,0267*
pro Stück
ab € 0,0267*
pro Stück
 
 Stück
ISO 4762 (=DIN 912) A2 M 2,5 x 6 Zylinderschrauben mit Innensechskant (1 Angebot) 
ISO 4762 (=DIN 912) A2 M 2,5 x 6 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Lederer
09122025006
M 2,5
6 mm
Edelstahl (A2)
blank
ab € 0,03503*
pro Stück
ab € 35,03*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
Zylinderschraube M 2,5 x 6 ISO 4762 m.Innensechskant A 2 (9 Angebote) 
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M2,5x 6 A 2 100 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 6* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 6mm· G...
Reyher
047629200025006
M 2,5
6 mm
Edelstahl (A2)
blank
ab € 0,0121*
pro Stück
ab € 0,0121*
pro Stück
 
 Boxen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 2,5 x 6 A2 blank (1 Angebot) 
DIN 912 2,5x6 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Reidl
75368
M 2,5
6 mm
Edelstahl (A2)
blank
ab € 0,0208*
pro Stück
ab € 0,0208*
pro Stück
 
 Stück
ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 2,5x6, A2 (1 Angebot) 
DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.Werkstoff:bis M 20: A2-70ab M 22: A2-50.Fußnote: Je nach Durchmesser im untere...
Widex Selection
520912256
M 2,5
6 mm
Edelstahl (A2)
blank
ab € 0,00968*
pro Stück
ab € 9,68*
pro 1.000 Stück
 
 Packung
ISO 4762 A 2 M 2,5 x 6 A 2 VE=S (1 Angebot) 
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 2,5 x 6* VE=S (100 Stück)
Reyher
M 2,5
6 mm
Edelstahl (A2)
blank
ab € 0,015*
pro Stück
ab € 0,015*