tesa 53988-00030-00 Isolierband tesa® Professional Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen von Kabeln Ideal für Anwendungen im elektronische...
auf Weich-PVC-Basis · VDE-Zeichen · für alle normalen Isolierarbeiten · Reparatur beschädigter Isolationen · Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen · Abisolieren von Ankern und Spulen · zum Bünd...
Coroplast 302 302-10-BU Isolierband Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Blau (L x B) 10 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
Beschreibung: Coroplast-Elektroisolierband aus Weich-PVC (DIN EN 60454-3-1F-PVC /105 / A-Tx Typ 10) mit VDE-Prüfzeichen kann eingesetzt werden für alle normalen Isolierarbeiten, Reparatur beschädig...
COROPLAST Isolierband 0,10x15mmx10m blau Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VDE-Prüfzeichen erfüllt die Anfo...
tesaflex 4163 Premium blau - Isolierband • Für Elektroinstallationen und -isolierungen sowie multifunktional für Reparaturarbeiten einsetzbar • Durch die UV-beständige Acrylatklebmasse weist das Kl...
PVC-Elektro-Isolierband E91 • Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet • Begrenzt UV- und witterungsbeständig • Elektro- und Kabelisolation, Kennzeichnen von Kabe...
Isolierbänder Typ Vorwerk Certoplast 601. Für elektrotechnische Arbeiten zum Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen usw., aus PVC, mit wasserfestem Kautschukkleber einseitig beschichtet, geschmeidig, sch...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Hochwertiges Isolierband Markieren, Kennzeichnen und Bündeln von Kabeln und Leitungen Isolieren, Schützen, Reparieren und Instandhalten von Kabelmänteln und Verbindungen Gute Abriebfestigkeit, best...
Coroplast 302 302-25-BU Isolierband Blau (L x B) 25 m x 15 mm 1 St. PVC-Elektro-Isolierband Blau (L x B) 25 m x 15 mm Flammwidrig,Selbstklebend Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstal...
tesa 53988-00135-00 Isolierband tesa® Professional Braun,Grün,Gelb,Weiß,Grau,Blau,Rot,Schwarz,Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 10 St. tesaflex® 53988 - PVC-Isolierband zum Isolieren und Kennzeichnen vo...
aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-3-1-10/F-P...
Elektro-Isolierband 302 Ausführung: DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Farbige Weich-PVC-Folie mit Acryl-Klebstoff. Schwer entflammbar, alterungsbeständig und weitgehend beständig gegen Säuren...
10er Pack PVC-Isolierband, HelaTape Flex 15, Breite 15 mm, Länge 10 m, blau UV- beständig selbstverlöschend nach IEC 60454-2 Geeignet für mechanische und elektrische Anwendungen bis 1 kV Erfüllt di...
10er Pack Isolierband dunkelblau L10m/B15mm aus Weich-PVC, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis, selbstverlöschend, bleifrei 0,15mm stark, zertifiziert von VDE ...
Elektroisolierband Ausführung: Zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung IEC 60454-4-4-40/F-PVCp/105 ∙ Anschmiegsames Isolierband aus hochwertigem Weich-PVC mit einem alterungsbeständigen Acryla...
COROPLAST Isolierband SET 0,10x15mmx10m blau, braun, schwarz | 3 Stück Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen. mit VD...
Elektro-Isolierband Nr. 302 • Selbstklebend • Auf Basis Weich-PVC mit VDE-Prüfzeichen • Schwer entflammbar und alterungsbeständig • Weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen • Für alle Isolierar...
PVC Standard Isolierband Egenschaften: • Hochwertige Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis Einsatzbereiche: • Für alle Standardisolierarbeiten i...
20er Pack Isolierband blau L4,5m/B15mm mit Seitenscheiben aus Weich-PVC, selbstklebend durch alterungsbeständigen Acrylatklebstoff, 0,15mm stark 4,5m-Spulen mit Seitenscheiben 15mm 4,5m blau
2er Pack Isolierband, EN 60454-3-1, blau Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN EN 60454-3-1. Stärke 0,13 mm. Breite 15 mm. Länge 10 m. Farbe Hochwertiges PVC-Isolierband nach VDE 0340 DIN ...
Coroplast 16892 16892 Gewebeklebeband Blau (L x B) 10 m x 15 mm 1 St. Gewebeklebeband Blau (L x B) 10 m x 15 mm Lösungsmittelfrei,Beschriftbar,Alterungsbeständig Universell für Industrie und Handwe...
Klebeband, Träger PVC-Folie,Klebstoff: Acrylat; mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, we...