Jabra Lautsprecher Speak 710 - MS inkl. Link 370 Mobile Premium-Freisprechlösung mit herausragendem Sound für Konferenzgespräche und Musikwiedergabe Merkmale Intensiver Sound für Anrufe und Musik I...
Jabra Motion™ UC MS mit Reiseset und mobiler Ladestation Jabra SPEAK™ 510 Führen Sie Konferenzgespräche, wo auch immer Sie sind: Die handliche Freisprechlösung Jabra SPEAK 510+ MS verbindet sich üb...
Jabra Lautsprecher Speak 810 MS Professionelle, stationäre Freisprechlösung für Konferenzräume, die durch kristallklaren Klang und Plug-and-play-Konnektivität für bis zu 15 Teilnehmer überzeugt. Me...
Jabra Speak 750 für Microsoft Teams USB & Bluetooth Jabra Link 370 Hören und gehört werden. Immer wenn es darauf ankommt.Die Jabra Speak 750 bietet Vollduplex-Audioqualität. Damit können Sie ganz n...
Jabra Speak 750 für Unified Communications USB & Bluetooth Jabra Link 370 Hören und gehört werden. Immer wenn es darauf ankommt.Die Jabra Speak 750 bietet Vollduplex-Audioqualität. Damit können Sie...
Jabra Lautsprecher Speak 810 UC Professionelle, stationäre Freisprechlösung für Konferenzräume, die durch kristallklaren Klang und Plug-and-play-Konnektivität für bis zu 15 Teilnehmer überzeugt. Me...
Jabra SPEAK 410 MS Jabra SPEAK™ 410 ist die ideale mobile Konferenzlösung für Personen, die häuἀg auf Audio Konferenzen angewiesen sind. Das kompakte Design mit Reise-Etui macht es zu einem zuverlä...
Jabra Lautsprecher Speak 710 - inkl. Link370 Mobile Premium-Freisprechlösung mit herausragendem Sound für Konferenzgespräche und Musikwiedergabe Merkmale Intensiver Sound für Anrufe und Musik Intui...
Professionelle Freisprechlösungen entwickelt für das hybride Arbeiten.
Die persönliche Konferenzlösung für hybrides Arbeiten. Die Freisprechlösungen der Speak2-Serie passen in jede Tasche und sind damit ideal für Meetings vom Couch- oder Küchentisch oder wechselnden Arbeitsplätzen sowie für Businessreisen. Die nächste Generation der professionellen
mobilen Konferenzlösung, ausgestattet mit modernster Technologie. Zertifiziert für alle führenden Online-Meeting-Plattformen bieten sie bei Gesprächen immer höchste Soundqualität, egal ob für Microsoft Teams, Google Meet oder Zoom. Eine nahtlose Plug-and-play-Konnektivität und Meetings
mit zuverlässig herausragender Sprachübertragung sind garantiert.
Speak2 75
Natürlich klingende Gespräche, wie bei einem persönlichen Meeting
Vollduplex-Audio für natürliche Gespräche
Super-Breitband-Audio und 65-mm- Breitbandlautsprecher
4 Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung
LED-Anzeige für Information über Mikrofonqualität
Sprachnivellierung gleicht die Lautstärke aller Stimmen an
Zertifiziert für führende Online-Meeting- Plattformen
Gehäuse in gebürstetem Aluminium
IP64-Norm. Schutz vor Eindringen von Staub & Wasser
Bis zu 32 Stunden Akkulaufzeit
USB C- und USB A-Anschluss am selben Kabel
Das Gehäuse ist aus über 33 % nachhaltigen Materialien gefertigt