Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra SPEAK™ 510+ MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra SPEAK™ 510+ MS
Jabra SPEAK™ 510+ MS
Jabra SPEAK™ 510+ MS Bild 2
Jabra SPEAK™ 510+ MS Bild 3
Jabra SPEAK™ 510+ MS Bild 4
Jabra SPEAK™ 510+ MS Bild 5
Artikel-Nr.:
     C1117-7510-309
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     7510-309
EAN/GTIN:
     5706991016291
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick

Jabra Motion™ UC MS mit Reiseset und mobiler Ladestation

Jabra SPEAK™ 510
Führen Sie Konferenzgespräche, wo auch immer Sie sind: Die handliche Freisprechlösung Jabra SPEAK 510+ MS verbindet sich über Bluetooth®- und die USB-Schnittstelle mit Ihrem PC, Smartphone oder Tablet. Die MS-Version ist für Microsoft Lync optimiert.

Technische Daten

Verbindung

  • Drahtlose Technologie: Bluetooth
    Unterstützt Bluetooth™ für schnurlose Verbindungen
  • Bluetooth-Version: 3.0
    Unterstützt Bluetooth®, Version 3.0
  • Unified Communication: Ja
    Das Gerät ist geeignet für Unified Communications
  • Betriebssystem: Mac/Windows
    Die von diesem Gerät unterstützten Computer-Betriebssysteme
  • Verbindung:
    • 3.5 mm Jack
    • Das Gerät ist über USB verbunden
  • Gebrauch:
    • Speziell für die optimierte Nutzererfahrung mit Unified-Communication-Client konzipiert.
    • Kann mit einem PC zum Streamen von Musik/Audio und für Telefonate verwendet werden
    • Kompatibel mit Mobiltelefonen
  • Streamen von Musik: Ja
    Das Gerät kann Musik von einer Quelle übertragen, wie z. B. von einem Smartphone, einem Bluetooth-fähigen Laptop, einem Tablet-PC oder einem MP3-Player
  • Jabra PC Suite: Ja
    Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.

Lautsprecher

  • Frequenzbereich: Wideband/Hifi
    Der Übertragungsbereich beschreibt den Bereich der Frequenzen (Maßeinheit Hertz), die ein Lautsprecher produzieren kann
  • Digital Signal Processing: Ja
    Digital Signal Processing (DSP) ist eine Technologie, die digital Ihre Stimme und Musik optimiert und Echos unterdrückt

Mikrofon

  • Art des Mikrofons: mit Kugelform-Richt-charakteristik / Geräuschfilter
    Optimiert die Gesprächsklarheit durch die Eliminierung der Hintergrundgeräusche im Büro
  • Stummschaltung: Ja
    Die Stummschaltung gibt Ihnen die Möglichkeit, das Mikrofon direkt am Gerät stumm zu schalten bzw. diese Stummschaltung wieder aufzuheben

Akku und Leistung

  • Gesprächszeit: Bis zu 15 Stunden
    Die Gesprächsdauer ist die maximale Zeit, die Sie sprechen können, bevor der Akku des Geräts leer ist
  • Aufladen über USB: Ja
    USB-Aufladen ermöglicht das Laden eines Geräts mittels einem USB-Kabel
  • Ladestandsanzeige: Anzeige
    Eine Ladestandsanzeige informiert über die verbleibende Akkuzeit

Remote Call Control (Fernrufannahme)

  • Digital Signal Processing: Ja
    Digital Signal Processing (DSP) ist eine Technologie, die digital Ihre Stimme und Musik optimiert und Echos unterdrückt
  • EHS (Electronic Hook Switch): Ja
    Dieses Gerät unterstützt EHS (Electronic Hook Switch), wodurch Anrufe auf einem Tischtelefon direkt von dem Gerät aus angenommen/beendet werden können
  • Jabra PC Suite: Ja
    Die Jabra PC Suite ermöglicht Remote Call Control (Fernrufannahme) mit Jabra-Headsets und der neuesten Generation von UC- und IP-Softphones. Mit schnurlosen Headsets können Benutzer eingehende Anrufe vom Tischtelefon, oder Softphone aus der Ferne annehmen und beenden. Bei einem schnurgebundenen Headset erhalten Sie mit der Jabra PC Suite eine Reihe von Remote Call Control Funktionen zur Fernrufannahme über die Inline-Tasten am Kabel. Die nahtlose Integration zwischen Headset und Softphone bietet den Anwendern den vollen Nutzen der verbesserten Mobilität sowie die Möglichkeit, während eines Telefonats gleichzeitig andere Dinge zu erledigen. Diese Freiheit verbessert im Laufe des Tages die Arbeitseffizienz und Ergonomie.

Zertifizierung und Standards

  • Zertifizierungen: Microsoft
    Zertifiziert von Microsoft
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jabra
14101-34
€ 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.