| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-80964715 Herst.-Nr.: BJ20665 EAN/GTIN: 8714274020665 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Typ Gewerbeeinheit | Verbrauchereinheit einzeln | ![](/p.gif) | (cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen | Drop | ![](/p.gif) | Saisonal | Dauerhaft | ![](/p.gif) | (cdm) Publikumsgruppen | Frühe Kindheit, Kinder | ![](/p.gif) | (cdm) Zusätzliche Verwendung | Drinnen | ![](/p.gif) | Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | Russisch, Polnisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Dänisch, Griechisch | ![](/p.gif) | Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | Russisch, Polnisch, Tschechisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Niederländisch, Italienisch, Dänisch, Griechisch | ![](/p.gif) | Mindestbestellmenge | 6 Stück(e) | Logistikdaten | Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | Karton | ![](/p.gif) | Breite des Versandkartons | 590 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 255 mm | ![](/p.gif) | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8714274820661 | ![](/p.gif) | Versandkartonsbreite | 195 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstyp Versandgehäuse (innen) | Karton | ![](/p.gif) | Versandkartonslänge | 230 mm | ![](/p.gif) | Versandkartonshöhe | 290 mm | ![](/p.gif) | Zolltarifnummer (TARIC) | 9503007000 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 270 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 180 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 35 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 210 g | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Karton, Kunststoff | ![](/p.gif) | Ursprungsland | China |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |