Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Kühlerdicht

  Kühlerdicht  (8 Angebote unter 30.864.926 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kühlerdicht“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kühlerdicht"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kühlerdicht 250 ml (2 Angebote) 
Der Kühlerdicht ist einsetzbar für alle Wasser-Kühlkreislaufsysteme von Benzin- und Dieselmotoren an PKWs, LKWs, Booten, Traktoren u.v.m.. Produktbeschreibung: dichtet das Wasser-Kühl-Kreislauf­sys...
Petec
80250
€ 1,4825*
pro 0,25 Liter
 
 Stück
NIGRIN Kühlerdicht, für alle Kühlsysteme, 250 ml (11590063) (9 Angebote) 
NIGRIN Kühlerdicht, für alle Kühlsysteme, 250 ml --------------- für den Markt: D / L / A ------------- dichtet kleine Leckagen und Haarrisse ohne Beeinträchtigung der Funktion von Wasserpumpe und ...
NIGRIN
74178
€ 6,12*
pro Stück
 
 Stück
SONAX 04421410 KühlerDichtung 250 ml (4 Angebote) 
Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe für undichte Kühler und Schläuche. Dichtet Haarrisse oder kleine Löcher in allen Kühlsystemen ab. Auch für die modernen Querstromkühlsysteme mit geringer Kühlm...
Sonax
04421410
€ 8,78*
pro Stück
 
 Stück
Kühler Dichter (6 Angebote) 
Kühler Dichter Kühler Dichter ist eine Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwasserkreislauf-Systemen im Kfz-Bereich. Haarrisse und kleinere Leckstellen werden zuverlässig abgedichtet....
Liqui Moly
3330
€ 5,30*
pro Stück
 
 Stück
INOX Kühlerdicht 250 ml Additive für Fahrzeuge einsetzbar bei Fahrzeugen, Motorrädern und Booten (1 Angebot) 
INOX Kühlsystemdicht ist einsetzbar bei Fahrzeugen, Motor- rädern und Booten. Das Produkt dichtet das Wasser-Kühl- Kreislaufsystem bei Lecks und Rissen ab. Hinweis: Lieferung erfolgt ohne Tülle.
Inox
1443500
€ 5,20*
pro Dose
 
 Dose
TEROSON VR 1200 250ML ML 1147374 Kühlerdicht (3 Angebote) 
Kühlerdicht – Abdichtung von kleinen Undichtheiten des Kühlsystems. Das Produkt ist verträglich mit allen üblichen Frostschutzmitteln. Dose, 250 ml.
Henkel
1147374
€ 8,97*
pro Stück
 
 Stück
Liqui Moly 3043 Motorbike Kühler-Dichter 125ml (3 Angebote) 
Dispersion zur Abdichtung von Undichtheiten in Kühlwasserkreislauf-Systemen. Haarrisse und kleinere Leckstellen werden zuverlässig abgedichtet. Kann vorbeugend zur Absicherung einer Kühlsystemrepar...
Liqui Moly
3043
€ 7,30*
pro Stück
 
 Stück
Liqui Moly Pro-Line Kühler-Dichter K 5178 250ml (3 Angebote) 
Liqui Moly Pro-Line Kühler-Dichter K 5178 250ml Der Leichtlauf-Schmierstoff MoS2 bildet auf allen reibenden und gleitenden Flächen einen hochbelastbaren Gleitfilm. Er vermindert die Reibung und gar...
Liqui Moly
5178
€ 13,92667*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Kühlerdicht
^

Kühlerdicht - Reparatur ohne kostspieligen Werkstatteinsatz

Kühlerdicht ist ein abdichtendes Mittel aus dem Bereich Autochemie, das eingesetzt werden kann, wenn es zu Haarrissen oder kleineren Leckagen im Bereich des Kühlers oder des Heizsystems an Ihrem Fahrzeug kommt. Durch das Dichtungsmittel werden kostspielige Reparaturen in vielen Fällen vermieden und Ihr Fahrzeug ist sofort wieder einsatzbereit.

Angriffsfläche für Korrosion

Der Kühler, die gesamten Heizungskomponenten und die Wasserpumpe sind in erheblichem Maß durch Korrosion gefährdet. Die ständig vorhandene Feuchtigkeit und nicht zuletzt Temperaturschwankungen sind für das Material eine Belastungsprobe. Schnell kann es zu kleinen Löchern und Rissen kommen. Durch den Zusatz von Kühlerdicht wird eine gezielte Abdichtung vorgenommen. Auch vorbeugend kann Kühlerdicht eingesetzt werden. Hierbei sollten Sie auf jeden Fall auf einen vorhandenen zusätzlichen Korrosionsschutz achten, der durch das Kühlerdicht erzielt wird. Auch Kalkablagerungen können für das Entstehen poröser Stellen an Dichtungen verantwortlich sein, daher kann Kühlerdicht, der gegen solche Ablagerungen aktiv ist, auch vorbeugend gegen diese Einflussgröße eingesetzt werden.

Lokalisierung unnötig

Gerade bei kleinen Beschädigungen ist es im umfangreichen Kreislaufsystem des Kühlers oder der Heizung oft nur mit hohem Aufwand möglich, eine genaue Lokalisierung durchzuführen. Bei der Verwendung von Kühlerdicht ist dies nicht nötig. Sie geben die Flüssigkeit einfach in den Kreislauf, die abdichtende Wirkung erfolgt nur in Verbindung mit einwirkender Außenluft, also genau an den Stellen wo sich die Leckage befindet. Hierbei sollten Sie allerdings unbedingt beachten, dass die Leckagengröße für die das Kühlerdicht ausgelegt ist, nicht überschritten wird, da ansonsten keine ausreichende, dauerhafte Abdichtung erfolgen kann. Grundlegend ist eine Leckage unter 0,8 mm mit Kühlerdicht in den meisten Fällen reparabel.

Absolut unbedenklich

Damit Sie keine Probleme nach der Verwendung von Kühlerdicht mit Ihrem Fahrzeug bekommen, sollten Sie in jedem Fall darauf achten, dass die Verträglichkeit zu dem von Ihnen verwandten Kühlmittel gegeben ist. Die meisten Kühlerdichtprodukte sind mit Motorkühlflüssigkeiten auf Glykolbasis kompatibel. Prüfen Sie die Verträglichkeit aber vorab immer anhand der Herstellerangaben ab. Verklebungen im Kreislaufsystem und unerwünschte Ablagerungen kommen nicht zum Tragen. Das Kühlerdicht vermindert die Anfälligkeit des Kühlsystems vor neuen Schädigungen, da es eine pflegende und schmierende Wirkung auf alle Bestandteile hat und neben der Leckagenabdichtung auch das Dichtungsschwitzen vermindert. Vermeiden Sie mit der Zugabe von Kühlerdicht  kostspielige und zeitintensive Reparaturen und Ihr Fuhrpark wird durch Verluste von Kühl- und Heizleistung nicht beeinträchtigt.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.