| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3025917 Herst.-Nr.: 3025917 EAN/GTIN: 8432393297941 |
| |
|
| | |
| 3025917 Kabelkanal aus 17 Einzelsegmenten. Versteckt die Kabel elektrischer Geräte in Büros oder auf Schreibtischen. ermöglicht das Organisieren und Ordnen der Kabel unter dem Tisch, sodass sie sich nicht verknoten. Wird mit den enthältenen Schrauben unter der Tischoberflöche festgeschraubt. Dank der einzelnen Segmente kann die Höhe bis maximal 770 mm reguliert werden. Gefertigt aus Kunststoff mit schwarze Ausführung. Die Hexa-Kabelführungssäule wurde entwickelt, um Kabel unter dem Bürotisch zu organisieren und zu verhindern, dass sie sich verheddern. Außerdem ermöglicht es dank seiner 14 kreisförmigen Wirbel, die frei gelenkig oder in einer festen Position darin frei gelassen werden können, die Kabel im Inneren zu verstecken ein röhrenförmiger Weg. Diese Wirbel werden unter Druck montiert und lassen sich leicht demontieren, wobei die Höhe bis zu einem Maximum von 770 mm angepasst werden kann. Es hat auch einige Anker, die an den Tisch geschraubt werden, und einen Zamak-Fuß, um dem Ganzen Robustheit und Stabilität zu verleihen. Die Kabelführungssäule besteht aus Kunststoff mit einer schwarzen Oberfläche, die ein Trend auf dem heutigen Markt ist, wodurch sie in Möbel integriert werden kann. |
| | |
| | | |
| | | |
| |