- dank uberstreichbarer Oberflache an jede Wandfarbe anpassbar - Platz fur bis zu 8 Kabel wie Bild-, Daten-, Audio- oder Stromkabeln - das Oberteil wird einfach auf das Unterteil aufgeclipst und ka...
Dieser Kabelkanal von Delock eignet sich zum Bündeln und Verdecken von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen. Werkzeuglose Montage Der Kabelkanal ist an...
1,1 m Kabelkanal zum unsichtbaren Verlegen von Kabeln - 50 mm Breite bieten Platz für mehrere Kabel - Aluminium in perfekter Optik formvollendet abgestimmt auf hochwertiges Equipment - auf jede Län...
Wir kürzen für Sie ohne Aufpreis! Senden Sie uns das gewünschte Längenmaß zu und wir kürzen für Sie kostenlos! (Reststücke werden aufgrund der Verpackungsproblematik nicht verschickt, kein Widerruf...
Alunovo MWE-100 Kabelkanal (L x B x H) 1000 x 30 x 15 mm 1 St. Weiß (matt) Mini Aluminium Design Kabelkanal Der ALUNOVO® Mini Aluminium Design Kabelkanal verdeckt einfache Zuleitungen edel und unau...
Der ALUNOVO Aluminium Kabelkanal mit Oberflächenveredelung in weiss matt ist aus reinem Aluminium. Kein Billigprodukt, sondern exklusive Topqualität, schließlich schauen Sie fast jeden Tag darauf! ...
Lieferung als 1,0-m-Stücke, Kabelkanal ohne Trennwand Typ ECD 250 Aus PVC, selbstklebend mit Soforthaftung und sicherem Einschnappverschluss, einsetzbar bis +65 °C.
Lieferung als 1,0-m-Stücke, Kabelkanal ohne Trennwand Typ ECD 350 Aus PVC, selbstklebend mit Soforthaftung und sicherem Einschnappverschluss, einsetzbar bis +65 °C.
Lieferung als 1,0-m-Stücke, Kabelkanal ohne Trennwand Typ ECD 550 Aus PVC, selbstklebend mit Soforthaftung und sicherem Einschnappverschluss, einsetzbar bis +65 °C.
Lieferung als 1,0-m-Stücke, Kabelkanal ohne Trennwand Typ ECD 450 Aus PVC, selbstklebend mit Soforthaftung und sicherem Einschnappverschluss, einsetzbar bis +65 °C.
Sygonix SY-5045570 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 37 mm x 18 mm 1 St. KABELKANAL 37X18 MM, 1 M WEIß Komplett mit Deckel. Ausgestattet mit Klebestreifen. Technische Daten: Plastikfreie Verpackung: Pla...
Sygonix SY-5045572 Kabelkanal (L x B x H) 1 m x 11 mm x 6 mm 1 St. Weiß KABELKANAL 11X6 MM, 1 M WEIß Komplett mit Deckel. Ausgestattet mit Klebestreifen. Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · P...