| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N1886 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: ECD 450 1M EAN/GTIN: 4099891196905 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als 1,0-m-Stücke, Kabelkanal ohne Trennwand Typ ECD 450 Aus PVC, selbstklebend mit Soforthaftung und sicherem Einschnappverschluss, einsetzbar bis +65 °C. Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 8 mm | Länge: | 1000 mm | Material: | PVC | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.08528 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 1m weiß, installationskanal weiß, installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal |
| | |
| |