Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Multimeter &, Oszilloskope von Keithley Art des Zubehörs: Differenzmultiplexermodul SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Ja
Zubehör Typ = Multiplexer-Modul Geeignet für den Einsatz mit = 2700-Serie, 2701-Serie, 2750-Serie Passende Steckverbinder (2) mit Lötanschluss (Modell 7788). Differenzial-Multiplexer-Modul Keithley...
Zur Verwendung mit: Multiplexerkarte der Baureihe 3720 von Keithley Produktpalette: - Art des Zubehörs: Schraubklemmenblock SVHC: No SVHC (12-Jan-2017) RoHS konform: Ja
Keithley 3721 | Dualer 1 x 20 Multiplexer, Plug-in-Modul für Datenerfassungs- und Schaltsystem 3706A, 40 Kanäle 2-polig oder 20 Kanäle 4-polig, Schaltspannung 300 V / 2 A. Das Plug-in-Modul 3721 bi...
Keithley 3722 | Dualer 1 x 48 Multiplexer, Plug-in-Modul für Datenerfassungs- und Schaltsystem 3706A, 96 Kanäle 2-polig oder 48 Kanäle 4-polig, Schaltspannung 300 V / 1 A. Das Plug-in-Modul 3722 bi...
Keithley 3723 | Dualer 1 x 30 Hochgeschwindigkeits-Multiplexer, Plug-in-Modul für Datenerfassungs- und Schaltsystem 3706A, 60 Kanäle 2-polig oder 30 Kanäle 4-polig, Schaltspannung 200 V / 1 A. Das ...
Keithley 3724 | Dualer 1 x 30 FET-Multiplexer, Plug-in-Modul für Datenerfassungs- und Schaltsystem 3706A, 60 Kanäle 2-polig oder 30 Kanäle 4-polig, Schaltspannung 200 V / 0,1 A. Das Plug-in-Modul 3...
Keithley 3760 | Hochstrom-Multiplexer, Plug-in-Modul für Datenerfassungs- und Schaltsystem 3706A, 10-Kanal, 2-polig, 300 V / 5 A, für hohe Schaltströme. Der Hochstrommultiplexer 3760 hat zehn 2-pol...
Keithley 3761 | Niederstrom-Multiplexer, Plug-in-Modul für Datenerfassungs- und Schaltsystem 3706A, 10-Kanal, 30 V / 100 mA, für sehr kleine Signalströme. Der Niederstrommultiplexer 3761 bietet seh...
Keithley 3762 | Hochspannungs-Multiplexer, Plug-in-Modul für Datenerfassungs- und Schaltsystem 3706A, 10-Kanal, 2-polig, Schaltspannung bis 1000 V / 0,5 A. Die Multiplexerkarte 3762 schaltet Spannu...