| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7962646 Herst.-Nr.: 7703 EAN/GTIN: 4016139044200 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Multiplexer-Modul Geeignet für den Einsatz mit = 2700-Serie, 2701-Serie, 2750-Serie
Passende Steckverbinder (2) mit Lötanschluss (Modell 7788). Differenzial-Multiplexer-Modul Keithley 7703 mit hoher Geschwindigkeit, 32 Kanäle. Das Steckmodul Keithley 7703 bietet 32 Kanäle mit 2-poliger Multiplexer-Schaltung oder 16 Kanäle mit 4-poliger Multiplexer-Schaltung, die als zwei unabhängige Multiplexer-Gruppen konfiguriert werden können. Nicht einrastende Reed-Relais bieten hohe Geschwindigkeiten und sind für 300 Volt, 500 mA, 10 VA ausgelegt. Die Relais-Schließvorgänge werden im internen Speicher abgelegt. Das Modul kann für RTD- und Heißleitertemperaturanwendungen verwendet werden. Das 7703 ist für den Einsatz mit den Keithley-Systemen 2700 ( ; 760-0354 760-0354 , ; 7600357 7600357 ), 2701 ( ; 760-0351 760-0351 ) und 2750 ( ; 760-0360 760-0360 ) geeignet. 32 Kanäle für allgemeine Messungen Ansprechzeit des Relais von weniger als 1 ms für Scan-Vorgänge mit hoher Geschwindigkeit 2- oder 4-Draht-Messung Zwei 50-polige D-Sub-Buchsenleisten sind Standard für das Anschließen und schnelle Demontage Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Multiplexer-Modul | Geeignet für den Einsatz mit: | 2700-Serie, 2701-Serie, 2750-Serie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiplexor, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, keithley multiplexer, multiplexer, 7962646, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Messdatenerfassung-Zubehör, Keithley, 7703, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Acquisition Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.564,08* | € 1.645,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.654,37* | € 1.722,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.709,83* | € 1.785,49* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.758,57* | € 1.897,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|