Keramik-Kondensator, CGA4J3X7T2E104K125AA, TDK Der keramische Chip-Vielschichtkondensator ist ein oberflächenmontiertes Bauteil, bei dem die Mehrschichtdielektrika und die Innenelektroden abwechsel...
Keramik-Kondensator, CGA4J3X7T2E104K125AE, TDK Der keramische Mehrschicht-Chipkondensator ist ein Produkt, bei dem die Anschlusselektroden mit einer leitfähigen Harzschicht versehen sind. Die Harzs...
Dielektrikum: X7R Produktpalette: AS Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216] Kondensatoranschlüsse: Umwickelt Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapaz...
Produktbreite: 1.6 mm Produktlänge: 3.2 mm Dielektrikum: X7R Produktpalette: CC Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216] Kondensatoranschlüsse: Umwic...
Dielektrikum: X7R Produktpalette: CC Series MSL: MSL 1 - unbegrenzt Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532] Kondensatoranschlüsse: SMD Betriebstemperatur, max.: 125 °C Kapazitätst...
Keramikkondensator, Typ=885342208004, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=100 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=250 V, Anschlussart=...