Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±20% / 250V dc


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5020403
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     KTD251B104M32A0T00
EAN/GTIN:
     5059041086455
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 250V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 5 x 3.5 x 6mm
Länge = 5mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 6mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
250V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
5 x 3.5 x 6mm
Länge:
5mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
6mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 250v 0,1µf, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 5020403, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, CHEMI-CON, KTD251B104M32A0T00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.