Produktpalette: - Nennenergie: - Strahlöffnungswinkel: - Entsprechende Wattzahl: 40 W Außenlänge: 98 mm Art der Dimmung: Nicht dimmbar Lichtstrom: 470 lm Korrelierte Farbtemperatur: 2700 K LED-Farb...
Die LED-Filament-Serie überzeugt durch Langlebigkeit, Klarglas-Leuchtkörper und einem Abstrahlwinkel wie bei einer klassischen Glühlampe. Durch micro SMD-LED-Chips und filigranen Trägermaterialien ...
LED-Kerzenform Filament 35x90mm Moderne LED-Technik in klassischer Optik, optimale Raumbeleuchtung durch hohen Abstrahlwinkel. Quecksilbergehalt (mg): 0 Zündzeit/Startzeit (s): 0,25
Die Vintage Serie kombiniert die traditionelle Bauform sowie die unvergleichliche Lichtatmosphäre historischer Kohlefadenlampen und klassischer Glühlampen mit hocheffizienter, voll dimmbarer High-E...
Dimmbare LED-Lampen, klassische Kolbenform, ENERGIEEFIZIENTKLASSE B. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Sehr hohe Effizienz von bis zu 185 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Se...
Warmweißes Licht, keine Kompromisse bei der Lichtqualität Glänzendes Licht für eine angenehme und einladende Atmosphäre Formen, wie Sie sie kennen und lieben. Diese Lampen verbrauchen aufgrund der ...
LED-Lampen, klassische Minikerzeform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Lampe aus Glas. Gute Lichtqua...
Die Filament Kerzenlampe mit einer Leistung von 4,8 Watt eignet sich durch ihre schmale Bauform besonders für den Einsatz in Lüstern, Wand- und Deckenleuchten. Sie hat eine angenehm warmweiße Licht...
LED-Kerzenlampe E14 827, dimmbar RL-C40DIM827C/E14FILLED-Kerzenlampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben klar, dimmbar, Sockel E14. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.