PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 2,8 mm. Typ: blau
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 2,8 mm. Typ: rot
Lieferung als 100-m-Bund, PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLRY-B. Dünnwandige Isolierung; Leiter: Litze aus geglühten Runddrähten, Cu-ETP1-A021-P. blank, nach DIN EN 13602, Leiteraufbau: Typ B nach DIN 7...
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,5 mm. Typ: blau
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 2,8 mm. Typ: grün
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,5 mm. Typ: schwarz
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 1,5 mm² Außendurchmesser 2,8 mm. Typ: schwarz
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 4,0 mm² Außendurchmesser 4,2 mm. Typ: rot
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 2,5 mm² Außendurchmesser 3,5 mm. Typ: rot
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 4,0 mm² Außendurchmesser 4,2 mm. Typ: blau
PVC-Fahrzeugleitungen Typ FLY. Gemäß DIN ISO 6722; Leiter: Cu-Litze, blank, Isolation: PVC. Temperaturbereich: –25 to +90 °C. Querschnitt 4,0 mm² Außendurchmesser 4,2 mm. Typ: schwarz
FLRY-B 0,75 rt Sp.500 FahrzeugleitungIsolationsreduzierte Fahrzeugleitung, geeignet für die Neuanfertigung/Konfektionierung oder Reparatur von Einzeladern oder Kabelbäumen im LKW, Auto, Motorrad od...