ESKA 885018 885018 Kleinstsicherung radial bedrahtet rund 1.25 A 250 V Flink -F- 1 St. Kleinstsicherung RM 5,08 mm Mit radialen Anschlüssen für stehende Montage ausgestattet. Das Gehäuse besteht au...
ESKA 885016 885016 Kleinstsicherung radial bedrahtet rund 0.8 A 250 V Flink -F- 1 St. Kleinstsicherung RM 5,08 mm Mit radialen Anschlüssen für stehende Montage ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus...
ESKA 885011 885011 Kleinstsicherung radial bedrahtet rund 0.25 A 250 V Flink -F- 1 St. Kleinstsicherung RM 5,08 mm Mit radialen Anschlüssen für stehende Montage ausgestattet. Das Gehäuse besteht au...
Radiale Sicherung, Typ=0034.6001, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.5 mm, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Lagerungstemperatur m...