Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Klemm Verschraubung

  Klemm Verschraubung  (1.268 Angebote unter 30.821.459 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Klemm Verschraubung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Klemm Verschraubung"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   85   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Klemm Verschraubung
^

Klemm Verschraubung - Klemmfittings mit Verschraubung

Die Klemmfittings mit Verschraubung sind Verbinder für Rohre oder Schläuche. Sie werden für Leitungen mit kleinem Nenndurchmesser eingesetzt, deren Medium unter geringem Druck steht. Die Klemm Verschraubungen stehen in verschiedenen Gewindegrößen und -formen zur Auswahl.

Klemm Verschraubung im Überblick

Die Klemm Verschraubung wird als Kupplungselement in der Leitungstechnik eingesetzt. Sie ist für die Verbindung zweier Rohre oder Schläuche ausgelegt. Einige Fittings sind Adapter im Übergang einer Rohrleitung in einen Schlauch. Diese Verbindungsvariante eignet sich für minimale bis kleine Drücke und kleine Leitungsdurchmesser. Die Klemm Verschraubungen werden in folgenden Varianten angeboten:

Einfache Klemmverschraubung mit einem Klemmring

Die einfache Klemm Verschraubung mit Klemmring ist ein typisches Klemmfitting. Die Klemm Verschraubung besteht aus einer Überwurfmutter, dem Fittingkörper und einem Ring. Auf die entgratete, rechtwinklig abgelängte und gereinigte Leitung werden die Überwurfmutter und der Klemm- beziehungsweise Dichtring geschoben. Das Rohr oder der Schlauch kann in den Fittingkörper bis zum Anschlag gedrückt werden. Mit dem Festziehen der Überwurfmutter dichtet das Fitting ab. Es ist nicht empfehlenswert zu hohe Anzugskräfte einzusetzen. Sie sorgen nicht für eine höhere Dichtheit. Regelhaft genügt ein offener Ringschlüssel. Eine Wiederverwendung nach der Demontage ist meist nicht möglich. Der Klemmring eignet sich regelhaft nur für eine Montage.

Klemmringverschraubung mit zwei Klemmringen

Die Klemmringverschraubung ist ein Fitting mit zwei Klemmringen. Der zusätzliche Ring bietet eine verbesserte Beständigkeit gegen Vibrationen. Die Montage entspricht der Vorgehensweise für eine einfache Klemmverschraubung. Bei der Demontage ist jedoch seltener mit einer Beschädigung an der Leitung oder am Fitting zu rechnen. Dieses Fitting eignet sich für die mehrfache Verwendung.

Schneidringverschraubung als Alternative zur Klemm Verschraubung

Eine weitere Variante der Rohrverschraubungen sind die Schneidringe beziehungsweise die Schneidringverschraubungen. Diese Fittings sind für höhere Druckwerte geeignet als die Klemm Verschraubungen. Sie verwenden statt des Klemmringes einen oder mehrere Schneidringe. Mit dem Verschrauben der Überwurfmutter, dringen die Schneidringe in die Leitungsoberfläche ein.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.